カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
  • 電気材料(20)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-t4」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
マジックインキ 大型 寺西化学マジックインキ 大型寺西化学(75件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセットブロードウォッチ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラVGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4台セット形状BOX型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)HDD4TB取扱説明書(0.92MB)適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
96,980税込106,678
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)機能夜間撮影/赤外線インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
9,815税込10,797特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体酸素ガス(O2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体窒素ガス(N2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水(H2O)材質SUS316接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)クリーナエレメントBIGM(丸山製作所)
369税込406特価
1個
当日出荷
部品名称クリーナエレメント関連資料(1.08MB)図解NoMSA513-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.4、MSW-71-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.4、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4、MS330CNA-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.4、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 クリーナエレメント_No.4など
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水素ガス(H2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)【用法・用量】種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)機能夜間撮影/赤外線インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外(カメラ)ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
単体 中量棚250kg 高さ1200mm 浅香工業単体 中量棚250kg 高さ1200mm浅香工業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセットブロードウォッチ
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm形状BOX型電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと防塵防水性能IP66信号方式H.264/H265使用場所屋内外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
折りたたみ ローテーブル YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブルYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
お部屋のアクセントにもなる、お洒落なローテーブル。 折りたたみローテーブル。おしゃれな木目調の天板。 届いたらすぐに使える完成品。 脚部が折れ脚のため利用がラクラク。折りたたんで狭いスペースに収納可能。
用途使わない時はコンパクトに収納。一人暮らし、子供部屋、ちょっとした作業に。材質MDF、金属(スチール)幅(mm)450質量(kg)1.7高さ(mm)200奥行(mm)300耐荷重(kg)20収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷
ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体ヘリウムガス(HE)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン【レンタル】ホモジナイザー HG-200アズワン
27,300税込30,030
1台
翌日出荷から4日以内出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
単体 中量棚250kg 高さ2100mm 浅香工業単体 中量棚250kg 高さ2100mm浅香工業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)250
中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ扶桑金属工業
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラックグリーン材質(本体)スチール耐荷重(kg)250グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)250
単体 中量棚250kg 高さ1500mm 浅香工業単体 中量棚250kg 高さ1500mm浅香工業
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1500タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ扶桑金属工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
単体 中量棚250kg 高さ1800mm 浅香工業単体 中量棚250kg 高さ1800mm浅香工業
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ扶桑金属工業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ扶桑金属工業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1500タイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
チーズ(プラモール付属品) 未来工業チーズ(プラモール付属品)未来工業
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
8,990税込9,889
1セット(100個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
パッキンあり
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130 久保田商事【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130久保田商事
2,598税込2,858
1式
翌日出荷から4日以内出荷
最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ Simport2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズSimport
109,800税込120,780
1セット(4個×500本)
5日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-61
(ML271)PIPE,BRAKE AIR (15) COMP-W/T,4 三菱ふそう(ML271)PIPE,BRAKE AIR (15) COMP-W/T,4三菱ふそう
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷