カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ml-t4」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(76件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 折りたたみ ローテーブル YAMAZEN(山善)

    折りたたみ ローテーブル

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お部屋のアクセントにもなる、お洒落なローテーブル。 折りたたみローテーブル。おしゃれな木目調の天板。 届いたらすぐに使える完成品。 脚部が折れ脚のため利用がラクラク。折りたたんで狭いスペースに収納可能。
    用途使わない時はコンパクトに収納。一人暮らし、子供部屋、ちょっとした作業に。幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)200耐荷重(kg)20材質MDF、金属(スチール)質量(kg)1.7収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(50本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    色シルバー引張強度(N)1112
  • ギター彩色インキ 寺西化学

    ギター彩色インキ

    寺西化学
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    心浮き立つような彩色 ー SAISHIKI ー 。万年筆インキ特有の色幅と感性を刺激するような発色豊かな彩りで、書く楽しさを鮮やかに引き立てます。あの色もこの色も、ちょっとずつ楽しみたい派にも嬉しいミニサイズ。。鮮やかな発色の水性染料。みずみずしさを湛えた線や塗りに現れる、彩色の美しいうつろい。使い切りやすい12mlの少量サイズで、初心者の方にもおすすめ。
    内容量(mL)12
  • ギタースパークルインキ 寺西化学

    ギタースパークルインキ

    寺西化学
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    シルバーの微粒子が煌めくラメ入りインキ。角度によってきらきらと表情が変わり、文字やイラストに輝きと存在感を与えます。豊かな発色が楽しめる全16色のカラーラインナップ。高級感のあるパッケージなので、贈り物にもおすすめです。。贅沢に輝くラメが特別感を演出。コレクションしやすい12mlのミニボトル。華やかなパッケージでギフトに最適
    内容量(mL)12
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(50本)
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(100本)
    20日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    引張強度(N)5339
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(250本)
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋(25本)ほか
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%精度(%)±6F.S.適合流体水(H2O)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ

    MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白)

    明工社
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御材質SUS316接続口径RC1/4使用流体水(H2O)最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(赤) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(赤)

    明工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(緑) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(緑)

    明工社
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(白) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(白)

    明工社
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V

    明工社
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(チョコ) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(チョコ)

    明工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(赤) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(赤)

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ)

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(緑) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(緑)

    明工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ通電表示ランプ付15A.125V

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
    仕様通電表示ランプ付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB