「moeller」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

    EATON(イートン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数6
  • イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • T0-2-1/E EATON(イートン)

    T0-2-1/E

    EATON(イートン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-60
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton エンクロージャ EATON(イートン)

    Eaton エンクロージャ

    EATON(イートン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 低電圧リリース EATON(イートン)

    Eaton 低電圧リリース

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    シリーズPKZMORoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ低電圧リリース
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

    EATON(イートン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton ネジ

    EATON(イートン)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Eaton  取り付けキット EATON(イートン)

    Eaton 取り付けキット

    EATON(イートン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

    EATON(イートン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数3IP等級IP65
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW EATON(イートン)

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW

    EATON(イートン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
    仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
  • Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • DILER-40-G(24VDC) EATON(イートン)

    DILER-40-G(24VDC)

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ

    EATON(イートン)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷