20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22 長さ(mm)90 幅(mm)75 取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数1 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成NO ハンドル色 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)3000 機械的寿命0.5×106 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 電気フェーズ1
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成3NO インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ターミナルタイプねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


EATON(イートン)Eaton 低電圧リリース
エコ商品
シリーズPKZMO RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ低電圧リリース
1個
10,040 税込11,044
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
欠品中


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


1個
4,230 税込4,653
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ:DILM115●DILM接触器、3相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器、過負荷リレー、リレーで、実績のあるDILシリーズをベースとしています。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御における最新技術を採用し、ユーザーに多くの利点をもたらします。. 特長 / 利点. すべての接触器はモジュラ型で設計が共通 非常に耐久性が高いこのシリーズは様々なニーズに対応し、干渉に対する耐性を備え、PLCと共に使用しても制御回路の信頼性を維持 DC接触器の磁気システムの電子パワー調整により、非常に小さなフレームが実現され、ACユニットとDCユニットのサイズが同一に。このため、AC接触器とDC接触器を直接隣り合わせて設置可能. 3つの常時開メインコンタクト 12 AからのDC接触器は、カップリングリレーの必要性を排除する電子駆動を備え、150 AまでのすべてのDC接触器にはサプレッサ回路が内蔵 ダブルカップリングエリアを備えたボックス端子は、異なる断面の配線の際に接続を確実に保ち、ケーブル配線の障害を防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
131,910 税込145,101
7日以内出荷