カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業機械(7)
  • 介護用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2000」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン

    2液シーリング材用 プライマーMP-2000

    セメダイン(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(500g)
    当日出荷
    二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
    用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
    サービス分類レンタル
  • マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    5日以内出荷
    浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
    仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:リングアーム付き 4.2kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:リングアーム(グリーン)アズワン品番65-9234-76
  • マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

    DIPPERホクメイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    8日以内出荷
    浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
    仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個アズワン品番65-9234-75
  • ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    ポロシャツ 吸乾 長袖

    モノタロウ(180件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
    用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
  • MP300-2000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-2000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-2000用
    質量(g)120
  • MARK MP2000 (ELEK ホンダ

    MARK MP2000 (ELEK

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    翌日出荷
    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
    用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
  • 【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
  • MP2000バージョン ショート - 基本キット サンホープ

    MP2000バージョン ショート - 基本キット

    サンホープ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
    仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
  • Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)

    Fine定量送液ポンプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
    仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)質量(kg)約3.1外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hzモーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
    材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) グリーン DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) グリーン

    DIPPERホクメイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
    色グリーンサイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
  • マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) ホワイト DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) ホワイト

    DIPPERホクメイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
    色ホワイトサイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
  • マスカット ポールタイプⅡ リングアーム付き DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ リングアーム付き

    DIPPERホクメイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    4日以内出荷
    付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
    サイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
  • ボンマック サーモブルーワー BMP-2000Z ボンマック

    ボンマック サーモブルーワー BMP-2000Z

    ボンマック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    重量:約8kg(乾燥重量)。能力:6.5L/h。付属品:専用ポット×1、水差し、クリーナー、コーヒーフィルター25cm25枚。初動沸き上がり時間約23分。手動給水式
    容量(L)3電源(単相/V)100外寸法(mm)254×409×H655
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    11日以内出荷
    LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間
  • スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)

    スーパータック ポム POMM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ

    朝日産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    11日以内出荷
    フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
    用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P
  • 捕虫機 アズワン

    捕虫機

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(5個)
    当日出荷
    捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
    種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
  • 定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    23日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
    仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
  • モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEMP-HPG

    ケナメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 捕虫器ムシポン専用 捕虫紙 S-20(5枚入) ムシポン

    捕虫器ムシポン専用 捕虫紙 S-20(5枚入)

    ムシポン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    MP-2000型・MP-301用。5枚入り
    外寸法(mm)パッケージ:170×75×25
  • 電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    26日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
    型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
  • アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノ

    アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
    付属品無トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
  • 散水亭半円楽2000追加キット サンホープ

    散水亭半円楽2000追加キット

    サンホープ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
    仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
  • 散水亭半円楽2000基本キット サンホープ

    散水亭半円楽2000基本キット

    サンホープ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。
    仕様ライザー有適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
  • 散水亭半円楽2000ライザー無追加キット サンホープ

    散水亭半円楽2000ライザー無追加キット

    サンホープ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    欠品中
    MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
    仕様ライザー無、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダイン

    ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

    セメダイン(13件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
    用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール仕様【推奨プライマー】MP2000規格JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)外観均一ペースト危険等級その他のもの体積変化(%)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆有効期限12ヶ月(5~35℃)
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
  • 替消しゴム ゼブラ

    替消しゴム

    ゼブラ
    ¥99税込¥109
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメド(R)BPTチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。