ボンマック
ボンマック サーモブルーワー BMP-2000Z
重量:約8kg(乾燥重量)
能力:6.5L/h
付属品:専用ポット×1、水差し、クリーナー、コーヒーフィルター25cm25枚
初動沸き上がり時間約23分
手動給水式
容量(L)
3
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
254×409×H655
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04845737
BMP-2000Z
¥
133,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください