9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器
エコ商品
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
エコ商品
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
254,200 税込279,620
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小野測器信号ケーブル 20M
エコ商品
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。 ケーブル長(m)20 対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品) 信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6M RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
1個
18,980 税込20,878
42日以内出荷

The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷