カテゴリ

  • 農業機械(161)
  • バイク部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-250」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP250 アプソン

    MP250

    アプソン
    2,398税込2,638
    1パック(5枚)
    欠品中
    セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!! 無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
    使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。材質ポリエステル・メラミンフォーム寸法(mm)120×250×20繰り返し・詰め替え対応
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • マルチウォーターポンププライヤー トップ工業

    マルチウォーターポンププライヤー

    トップ工業(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
    用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。トラスコ品番327-2435全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250適合範囲0~48mm口開調節9段階
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
    材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
  • バイオカップ MP10-250B cotta

    バイオカップ MP10-250B

    cotta
    35,980税込39,578
    1個(2000個)
    3日以内出荷
    材質バイオPET寸法(Φ×mm)外寸:直径105×H55
  • キュウチャクUPシート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    キュウチャクUPシート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)
    当日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
  • ネトロンパイプ ノーブランド

    ネトロンパイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1パック(1本)
    3日以内出荷
    豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
    仕様NJ継手付タイプ2/3開孔長さ(m)4
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 屋外フード(防虫あみ付) エスコ

    屋外フード(防虫あみ付)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。
    仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
  • マグネット付硬質カードケース ソニック

    マグネット付硬質カードケース

    ソニック
    5,198税込5,718
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです。オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です。掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ。約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます
    材質主要材質:PVC奥行(mm)3
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1丁
    6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P ハウステック

    ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P

    ハウステック
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    適合Q/Uシンク用材質樹脂アイボリー間口W×奥行D×高さH(mm)250×450×17
  • ドリルヘッド  SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 1セグメント LED ライトバー BROADCOM

    Broadcom 1セグメント LED ライトバー

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1セットほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • フライス 88°カッタ用インサート MP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 88°カッタ用インサート MP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
    トラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP250M

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3432
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • EKMH250VSN682MP30S 日本ケミコン

    EKMH250VSN682MP30S

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • 【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】キャリパー形外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3校正証明書再校正サービス分類校正
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MP SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MP

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(P) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
  • 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック

    惣菜容器 バイオカップ MP 本体

    リスパック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
    材質バイオPET機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ本体
  • 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック

    惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

    リスパック
    339税込373
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
    材質バイオPET高さ(mm)7機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL14) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
    主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応