寺田ポンプ製作所
CMP形(2P)直動/樹脂製
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
周波数(Hz)
50
全幅(mm)
205.5
全高(mm)
256
全揚程(m)
14
吐出量(L/min)
80
口径(mm)
32
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
出力(kW)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05814686
CMP2-50.4R50Hz
740-3200
349
0.45
100
¥
195,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05814702
CMP2-50.4TR50Hz
740-3201
334
0.4
200
¥
195,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません