「mp202ja」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード
9,998税込10,998
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番355-4694適合本体VLM-850ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
タイピン型マイク TOAタイピン型マイクTOA(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
ワイヤレスマイク(タイピン型) TOAワイヤレスマイク(タイピン型)TOA
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
DCプラグ ELPADCプラグELPA(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径5.5mm、内径2.1mm用
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
モノラルタイピンマイク ME15 オリンパスモノラルタイピンマイク ME15オリンパス
3,490税込3,839
1個
当日出荷
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体寸法(mm)約8.8×34.3本体質量(g)約11周波数特性100~12000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグアズワン品番64-9619-49指向性全指向性
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイクユニペックス(UNI-PEX)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300