カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
「mquant」の検索結果

半定量イオン試験紙(MQuant)
Merck(メルクミリポア)¥3,698~税込¥4,068~1箱(25枚)ほか当日出荷から22日以内出荷アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581セット(100個)当日出荷種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物
エムクァント TM グルコース ブドウ糖 テスト 測定原理 : テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L Glucose MQuant TM 117866 50Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,198税込¥9,0181セット(50個)当日出荷種別MQuant 117866 50Stripsアズワン品番61-0315-30保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
メルクpHストリップ
Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)当日出荷丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips
Merck(メルクミリポア)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷種別110011 25Stripsアズワン品番61-0309-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥7,998税込¥8,7981セット(100個)21日以内出荷アズワン品番61-0315-25危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 500-1000-1500-2000mg/L MQuant TM 117922 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281セット(100個)3日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0315-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Stripsアズワン品番61-0307-47
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
エムクァント TM ブランクストリップ 試薬が塗布されていないブランク用テストストリップ MQuant TM 111860 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷アズワン品番61-0310-61危険物の類別非危険物
エムクァントTM 全硬度(総硬度) テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷エムクァント TM 全硬度 総硬度 テスト 測定原理: テストストリップ 5反応ゾーン >5->10->15->20->25°d >6->13->19->25->31°e >9->18->27->36->45°f MQuant TM 110046 100Strips種別>9->18->27->36->45°f MQuant 110046 100Stripsアズワン品番61-0309-58危険物の類別非危険物
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。付属品試薬、試験管
エムクァント TM アスコルビン酸 テスト 測定原理: テストストリップ MQuant TM 110023 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷アズワン品番61-0309-54危険物の類別非危険物
エムクァント TM 炭酸塩硬度 テスト 測定原理: テストストリップ 4-8-12-16-24°d MQuant TM 110648 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥7,039税込¥7,7431個翌々日出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-76危険物の類別非危険物
分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァントTM 全硬度(総硬度) テスト(個別包装)
Merck(メルクミリポア)¥65,980税込¥72,5781個22日以内出荷エムクァント TM 全硬度 総硬度 テスト 個別包装 測定原理: テストストリップ 4反応ゾーン 色見本は外装大袋にのみ付属 <3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant TM 110032 1000Strips種別<3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant 110032 1000Stripsアズワン品番61-0309-56危険物の類別非危険物
pH試験紙スティックタイプ
(20件のレビュー)¥749税込¥8241箱(100枚)当日出荷専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(40回分)ほか当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
イオン試験紙
ADVANTEC¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。























![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)