「mstb2.5」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
    仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824アズワン品番65-7789-93
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Plug-in housing  5mm pitch  4 way フエニックス・コンタクト

    Plug-in housing 5mm pitch 4 way

    フエニックス・コンタクト
    1箱(100個)
    取扱停止中
    仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
    仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879アズワン品番65-7521-29
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact コネクタハウジング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタハウジング

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド

    ユーロブロック ターミナルブロック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    409税込450
    1袋(3個)
    当日出荷
    ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
    長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7種類プリント基板規格(トルク)0.57N-m定格300VAC 10A使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)結線方式スクリューレス
  • RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタセット azbil(旧:山武)

    コネクタセット

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    種類AD4・DA4・SCU用コネクタセット内容MSTB2.5/5-STF-5.08AU×4個入り
  • ねじ付クランプ式並行型コネクタ omron(オムロン)

    ねじ付クランプ式並行型コネクタ

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様挿入方向と配線方向が平行
  • クランプ金具 5/ 3-STZ ICC 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5/ 3-STZ ICC 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 3 つのポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます 引き出し補助で取り扱いが簡単になり、張力をかけることができます 接触点で減少してください MSTB 2.5 シリーズと組み合わ
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:5/ 3-STZ, ICC 2●コード番号:209-8147アズワン品番65-7697-04
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861アズワン品番65-8087-51
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422アズワン品番65-8089-55