カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • ヘルスケア(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-550」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 女性用革手袋 MT-550 ミドリ安全

    女性用革手袋 MT-550

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    ・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です。・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます。
    仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
  • 電子体温計 MT550 ナビス(アズワン)

    電子体温計 MT550

    ナビス(アズワン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端
    付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
  • Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー)

    Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK

    rapoo(ラプー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様
    付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
  • ボルトセット 大栄テクノ

    ボルトセット

    大栄テクノ(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器

    皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし

    日本精密測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
    寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】なしアズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000測定部位【体温】額部医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
  • 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器

    皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり

    日本精密測器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
    寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】ありアズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
  • マークチューブ 10m 日機

    マークチューブ 10m

    日機
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
    用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番MR431025,01115-6A0A9適合メーカーMMC、NISSAN
  • スタップボーリングバー 田倉工具

    スタップボーリングバー

    田倉工具
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • ロングドリルソケット 田倉工具

    ロングドリルソケット

    田倉工具
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
  • ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質天然ゴム
  • [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ

    [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
    仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm商品構成単品
  • 2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン エスコ

    2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
    仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6
  • [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
  • 救急バッグセット ナビス(アズワン)

    救急バッグセット

    ナビス(アズワン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MT 延長ポール 100cm ケルヒャー

    MT 延長ポール 100cm

    ケルヒャー
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    4日以内出荷
    長さ1m、高品質で頑丈な延長パイプ。丈夫なスチール製シャフトとクイックリリース式カップリングを採用。マルチツールと組み合わせて、高枝切りばさみなどの作業範囲を拡張できます。 重量(kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm): 928 x 26。 対応機種:MT 36 Bp、MT CS 250/36、MT HT 550/36
  • ネオジム磁石(球状) ケニス

    ネオジム磁石(球状)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1組(5個)
    当日出荷
    球状のネオジム磁石です。
  • 体温計プローブ用カバー 100枚入 ナビス(アズワン)

    体温計プローブ用カバー 100枚入

    ナビス(アズワン)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(100枚)
    当日出荷
    体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
    アズワン品番8-629-01
  • 救急ケースセット ナビス(アズワン)

    救急ケースセット

    ナビス(アズワン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTCには予測式体温計(20秒計測)、NCCには非接触体温計(1秒計測)が入っており救急時に迅速な対応が可能です。
  • 0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型 エスコ

    0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型

    エスコ
    ¥32,900税込¥36,190
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
    仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
  • トルクドライバー(ESD/調整式 エスコ

    トルクドライバー(ESD/調整式

    エスコ
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1本
    翌日出荷
  • 高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所

    高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

    二六製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質N-52
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • コンパクトバッテリーパック Canon

    コンパクトバッテリーパック

    Canon
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
    質量(g)約230(電池別)対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
  • テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ 岡崎精工

    テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ

    岡崎精工
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1本
    6日以内出荷
    MCO材を使用。シャンクが豊富。ホモ処理品
  • スチール掲示板ユニット つくし工房

    スチール掲示板ユニット

    つくし工房
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品単管取付金具6個、接続金具2個材質スチール+ステッカー厚さ(mm)25寸法(mm)1800×900取付方式ステッカー