カテゴリ

  • 制御機器(4,179)
  • バイク純正部品(3,588)
  • 自動車純正部品(1,947)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,259)
  • 農業機械(946)
  • トラック純正部品(923)
  • パソコン/周辺機器(733)
  • バイク部品(651)
  • 切削工具(565)
  • 測定用品(495)
  • メカニカル部品(370)
  • 船舶用品・漁業資材(339)
  • 科学研究・開発用品(320)
  • 機構部品(298)
  • 学童・教育用品(249)
  • 自転車部品(179)
  • 電気材料(176)
  • 作業工具(160)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(157)
  • 建築金物(149)
  • 家電(149)
  • オフィス家具(135)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 電動工具(102)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • 事務用品(89)
  • 店舗什器・備品(88)
  • 卓上消耗品(74)
  • 厨房用品(67)
  • 建材・エクステリア(64)
  • カー用品(52)
  • 物流用品(51)
  • 医療(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • 清掃用品(40)
  • ヘルスケア(40)
  • 介護用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 日用品(25)
  • 保管用品(24)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 作業服(24)
  • 梱包用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 完成車(21)
  • 防犯用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 研磨材(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 安全保護具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 安全用品(15)
  • 防災用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 安全標識(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 塗料(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • マスク(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 理美容(6)
  • 住設機器(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • テープ(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 縫製用品(4)
  • 手袋(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 進物(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mu」の検索結果

関連キーワード
19,676件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ウベ メルトーチ RAシール MUマテックス

    ウベ メルトーチ RAシール

    MUマテックス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    ゴムアスファルト系シーリング材
    危険物の類別非危険物
  • MUアンカー 大阪魂

    MUアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (MU47)CLIP,TAILGA ミツビシ

    (MU47)CLIP,TAILGA

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • スペースルブ MU 協同油脂

    スペースルブ MU

    協同油脂
    ¥149,800税込¥164,780
    1本(25g)
    当日出荷
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
  • シリアテクト P(C―SUP) MUマテックス

    シリアテクト P(C―SUP)

    MUマテックス
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カリボウ 原液 MUマテックス

    カリボウ 原液

    MUマテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 勾配レベラー MUマテックス

    勾配レベラー

    MUマテックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • (MU48)クリップ,カバー ミツビシ

    (MU48)クリップ,カバー

    ミツビシ(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
  • (MU00)CLIP,RADIAT ミツビシ

    (MU00)CLIP,RADIAT

    ミツビシ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カリボウ 混和材 MUマテックス

    カリボウ 混和材

    MUマテックス
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(7kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • (MU00)ナット,フロント サス ミツビシ

    (MU00)ナット,フロント サス

    ミツビシ(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MUチェスト アイリスオーヤマ

    MUチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
    材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール色ホワイト/ペア耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
  • (MU435)ナット,Fバンパ ミツビシ

    (MU435)ナット,Fバンパ

    ミツビシ(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
  • MUチェスト アイリスオーヤマ

    MUチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    組み立ての要らない、小引き出し2個タイプ仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引き出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
    耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6
  • MUチェスト アイリスオーヤマ

    MUチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。引き出しはブラウンの木目調、天板も木天板を使用し、インテリアに合う落ち着いた色となっています。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。
    材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール色木目ブラウン耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
  • (MU48)グロメット,Aダム ミツビシ

    (MU48)グロメット,Aダム

    ミツビシ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • MU用 クレビス SMC

    MU用 クレビス

    SMC
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-MU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • (MU43)NUT,ENG MOU ミツビシ

    (MU43)NUT,ENG MOU

    ミツビシ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-MU 京セラ

    チップ WNMG-MU

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-MU 京セラ

    チップ CNMG-MU

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • プレートシリンMUシリーズ (Y-MU0~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (Y-MU0~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    付属品ナックル用ピン、止め輪材質圧延鋼
  • チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    欠品中
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • (MU48)F/ドアトリムクリップ ミツビシ

    (MU48)F/ドアトリムクリップ

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • (MU84)FUSIBL LINK ミツビシ

    (MU84)FUSIBL LINK

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
  • (MU67)PLUG ミツビシ

    (MU67)PLUG

    ミツビシ
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • (MU80)CLIP ミツビシ

    (MU80)CLIP

    ミツビシ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (MU34)スクリュ, ミツビシ

    (MU34)スクリュ,

    ミツビシ
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
  • チップ DCMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

    マルエム産業(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • (MU00)ボルト ミツビシ

    (MU00)ボルト

    ミツビシ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • (MU00)クリップ ミツビシ

    (MU00)クリップ

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷