カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • 制御機器(19)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mw-280」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
シリンダーモトカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダーモトカナグBIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格4フレ-ム部品名称シリンダーモトカナグ図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.31、MW430H 工業用ポンプ部品_No.31、MW280H 工業用ポンプ部品_No.29、MW290 工業用ポンプ部品_No.30
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
459税込505
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
モーターレンチ SK11モーターレンチSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
カップ 関東プラスチック工業カップ関東プラスチック工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
シンプルなメラミンカップです。どの用途にも使えます。
用途外食・従食材質メラミン樹脂容量(mL)280寸法(mm)88×89電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW OSRAM(オスラム)OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mWOSRAM(オスラム)
729税込802
1個
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7247-50
シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
規格4フレ-ム部品名称シリンダサキカナグ図解NoMW290 工業用ポンプ部品_No.46、MW430H 工業用ポンプ部品_No.51、MW280H 工業用ポンプ部品_No.48、MW330H 工業用ポンプ部品_No.52
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
52,980税込58,278
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET200 V 9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.1mm動作温度 Min = -55 ℃mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dcPanasonic(パナソニック)
459税込505
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入 VISHAY280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入VISHAY
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031アズワン品番65-7262-56
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)855nm 赤外線発光ダイオード 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979アズワン品番65-8058-30
ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dcPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263アズワン品番65-8096-92
950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM(オスラム)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110アズワン品番65-7257-72
ポータブルヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)ポータブルヘッドホンアンプiFi Audio(アイファイオーディオ)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
レガシーは続くチタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。
仕様●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応)材質hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49%寸法(mm)hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19質量(g)hip-dac3:135、hip-case:18.5消費電力(W)<2(待機時)、4(最大)バッテリーリチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間保証期間12ヶ月対応フォーマットDSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード)デジタル入力USB-C 3.0(USB2.0互換)
オイルシールケース BIGM(丸山製作所)オイルシールケースBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
規格P/N026625部品名称オイルシールケース図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.16、MW330H 工業用ポンプ部品_No.17、MW290 工業用ポンプ部品_No.17、MBW270E-K ポンプ部品_No.16、MW430H 工業用ポンプ部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.16、MW230 部品_No.16
ハキダシベンザ BIGM(丸山製作所)ハキダシベンザBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
規格4F(キユウベンタイプ)部品名称ハキダシベンザ図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.56、MW280H 工業用ポンプ部品_No.52、MW290 工業用ポンプ部品_No.50、MW330H 工業用ポンプ部品_No.57
ハリマーク(セイゾウモト エクセル) BIGM(丸山製作所)ハリマーク(セイゾウモト エクセル)BIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
8日以内出荷
規格セイゾウモト(エクセル)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など
シリンダサキカナグ 4F SCS BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグ 4F SCSBIGM(丸山製作所)
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
規格4F部品名称シリンダサキカナグ 4F SCS図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.63、MW290 工業用ポンプ部品_No.64
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1セット(5個)
8日以内出荷
規格0.7-15L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.50、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.41、MW430H 工業用ポンプ部品_No.54、MW290 工業用ポンプ部品_No.48
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
749税込824
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.69、MW540 工業用ポンプ部品_No.59、RE672 部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF34G(2004) 部品_No.29、MW651(2009) 部品_No.70、MW2SFX30GZ 部品_No.45、RE952A 部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.64、MW430H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.56、RE952 部品_No.25、MW290 工業用ポンプ部品_No.16438、MW280H 工業用ポンプ部品_No.41、RE1822E 部品_No.19、MW430H 工業用ポンプ部品_No.44、MW650 工業用ポンプ部品_No.60、MW2SFX35G 部品_No.43、MW330H 工業用ポンプ部品_No.45
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
859税込945
1セット(10個)
8日以内出荷
規格8.5X13XT0.3部品名称ヒラザガネ図解NoMW290 工業用ポンプ部品_No.16558、MW330H 工業用ポンプ部品_No.50、MW430H 工業用ポンプ部品_No.49、MW280H 工業用ポンプ部品_No.46
ピストンボウスリーブ SUS メツキナシ BIGM(丸山製作所)ピストンボウスリーブ SUS メツキナシBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
規格メツキナシ部品名称ピストンボウスリーブ SUS メツキナシ図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.61
ハキダシベンサツク BIGM(丸山製作所)ハキダシベンサツクBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
規格4F(キユウベンタイプ)部品名称ハキダシベンサツク図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.49、MW430H 工業用ポンプ部品_No.53、MW330H 工業用ポンプ部品_No.54、MW290 工業用ポンプ部品_No.47
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71
Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンVISHAY
75,980税込83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 280 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 0.86mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothアンプ BTR17 FIIOBluetoothアンプ BTR17FIIO
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。
仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
プラグ PF1/4 BIGM(丸山製作所)プラグ PF1/4BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格G1/4図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16
Oリング 51.8X1.5 BIGM(丸山製作所)Oリング 51.8X1.5BIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
8日以内出荷
規格51.8X1.5部品名称Oリング 51.8X1.5図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW330H 工業用ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.15、MW430H 工業用ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.15、MBW270E-K ポンプ部品_No.15、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW280H 工業用ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.15、MW230 部品_No.15、MW290 工業用ポンプ部品_No.16
Oリング 117X93X2.4 BIGM(丸山製作所)Oリング 117X93X2.4BIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
8日以内出荷
規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.6、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.5、MBW270E-M ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.5、MW310 工業用ポンプ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.5、MW330H 工業用ポンプ部品_No.6、MW350 工業用ポンプ部品_No.5、MW311 工業用ポンプ部品_No.13、MW320H 工業用ポンプ部品_No.8、MBW270E-K ポンプ部品_No.5、MW240 工業用ポンプ部品_No.5、MW290 工業用ポンプ部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.6、MW340 部品_No.5、MW270B 工業用ポンプ部品_No.5
キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンベンザBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格6X17XT2.8部品名称キユウスイベンベンザ図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.35、MW280H 工業用ポンプ部品_No.32、MW290 工業用ポンプ部品_No.32
ピストンパッキンマトメ 20.5 BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメ 20.5BIGM(丸山製作所)
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
備考38フクム部品名称ピストンパツキンマトメ 20.5図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.33
シリンダボルト BIGM(丸山製作所)シリンダボルトBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格M8X62部品名称シリンダボルト図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.42
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
規格1/2-14NPT部品名称プラグ図解NoMW290 工業用ポンプ部品_No.67、MW550 工業用ポンプ部品_No.52、MW540 工業用ポンプ部品_No.51、MW340 部品_No.49、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.49、MW530 工業用ポンプ部品_No.48、MW350 工業用ポンプ部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.49、MW280H 工業用ポンプ部品_No.66