カテゴリ
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「mxs7.0jp」の検索結果

MXS7.0JP用バンパー
CTEK¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。用途MXS7.0JP用適合CTEK MXS7.0JP用材質シリコンゴム
バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー
バッテリー充電器
JTC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!用途軽自動車から小型トラック向け 。サイズ:L191×W89×H48mm