カテゴリ
- 制御機器(6)
- オフィス家具(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「my2k」の検索結果

ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥15,980税込¥17,5781個(2kg)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥33,980税込¥37,3781個(2kg)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
ダイニングチェアー ミケット4本脚(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥31,980~税込¥35,178~1脚7日以内出荷から22日以内出荷引きやすさへの配慮。新設計グライド脚端により、立ち座りの際に気になる床のびびり音を軽減しました。手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。幅(mm)535耐荷重(kg)80機能なし材質(フレーム)スチールサービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状4本脚
ダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥42,980~税込¥47,278~1脚22日以内出荷手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。耐荷重(kg)80サービス分類組立・設置・取付
ダイニングチェアー ミケットサークル脚(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥35,980~税込¥39,578~1脚22日以内出荷手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。幅(mm)518耐荷重(kg)80機能なし材質(フレーム)スチールサービス分類組立・設置・取付スタッキング可否可能肘掛けの有無なし背もたれの形状板脚の形状サークル脚