カテゴリ

  • メカニカル部品(848)
  • 制御機器(355)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 切削工具(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(57)
  • バイク純正部品(49)
  • 清掃用品(44)
  • 自動車純正部品(39)
  • 自動車補修部品(35)
  • 建材・エクステリア(33)
  • バイク部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 事務用品(23)
  • 保管用品(15)
  • 物流用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 溶接用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 電気材料(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業工具(11)
  • 農業機械(9)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業服(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-3p」の検索結果

2,269件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ サンケン電気

    モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ

    サンケン電気
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-55
  • モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気

    モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ

    サンケン電気
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
  • スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆

    スティック糊ピットハイパワーN3Pパック

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(22g×3本)
    当日出荷
    一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
    用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)25×100のり径(mm)21エコマーク認定番号17 112 004
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ベージュ

    カラー封筒 50枚パック 長3 長4

    オキナ(20件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業

    コンビニワゴン_オープンタイプ

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • マークバンド ニックス
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マークバンド

    ニックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(300個)
    当日出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • ラジセンN3P 日恵製作所

    ラジセンN3P

    日恵製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    10日以内出荷
    検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
    付属品電池パック仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
  • ナット(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ナット(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 藤壺カラーパック 長3 マルアイ
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブルー
    ベージュ

    藤壺カラーパック 長3

    マルアイ
    ¥299~税込¥329~
    1袋(15枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ長3郵便番号欄あり窓枠なし
  • IXFH50N60P3 IXYS

    IXFH50N60P3

    IXYS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイコ-チェック浸透液 タセト

    ケイコ-チェック浸透液

    タセト
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    当日出荷
    水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
    トラスコ品番338-5318種別浸透液色黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • プライバシー保護封筒100 キングコーポレーション
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    プライバシー保護封筒100

    キングコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0390
  • グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック) コクヨ

    グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック
    当日出荷
    色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。 四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。 四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。 キャップは360度開けやすい仕様です。
    材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPサイズSタイプ色付きエコマーク認定認定容量(g)約10エコマーク認定番号18 112 037
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ

    防災士監修 7年保存からだふき

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    長期保存からだふき3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。ノンアルコール・無香料なので、肌への刺激を抑えます。1パックで、1日3回×7日分を想定した25枚入りです。断水時でも清潔を保ち、感染症等の二次災害対策に繋がります。
    質量(g)200
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • ネコの爪とぎ アイリスオーヤマ

    ネコの爪とぎ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(3個)
    翌日出荷
    ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。またたびパウダー付きなので、つめとぎのしつけにも便利です。目が粗いので、爪がひっかかりやすく研ぎやすくなっています。両面が同じ構造により、2回使えて経済的です。
    材質ダンボール
  • コンビニワゴン_引き出し付 山金工業

    コンビニワゴン_引き出し付

    山金工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット カシオ計算機

    ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット

    カシオ計算機
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
  • 埋込スイッチ 3路 神保電器

    埋込スイッチ 3路

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300回路方式3路
  • 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1セット
    翌々日出荷
    ノンアルコールだからいろいろな場所に使えて便利!。アルコールに弱い敏感肌の方やお子さんも安心してお使いいただけます
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数60枚材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • スリッチーズリフィル 03 ぺんてる(アストラム)

    スリッチーズリフィル 03

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。 クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。
    適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入 キングコーポレーション

    プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入

    キングコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。
    用途請求書等の送付や、DM等に。トラスコ品番337-4237色茶サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
  • 群馬県様式 プリズム看板 ブラスト興業

    群馬県様式 プリズム看板

    ブラスト興業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌々日出荷
    群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • コンビニワゴン_パンチングパネル付 山金工業

    コンビニワゴン_パンチングパネル付

    山金工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • コンビニワゴン_こぼれ止め付 山金工業

    コンビニワゴン_こぼれ止め付

    山金工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。色パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • ナット(POM) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ナット(POM)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)POM使用流体水、空気
  • IXFB210N30P3 IXYS

    IXFB210N30P3

    IXYS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットポンプ トーケミ

    マグネットポンプ

    トーケミ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • カレンカートII 点滴ネット SC-TNシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    カレンカートII 点滴ネット SC-TNシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
    仕様下段棚なし材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957~1700質量(kg)29材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450