カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • 切削工具(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(32)
  • バイク部品(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 事務用品(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 溶接用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「n-3p」の検索結果

579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆

    スティック糊ピットハイパワーN3Pパック

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(22g×3本)
    当日出荷
    一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
    用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)25×100のり径(mm)21エコマーク認定番号17 112 004
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ

    カラー封筒 50枚パック 長3 長4

    オキナ(20件のレビュー)
    869税込956
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラジセンN3P 日恵製作所

    ラジセンN3P

    日恵製作所
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
    付属品電池パック仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
  • ナット(PP) ウシオライティング

    ナット(PP)

    ウシオライティング
    89税込98
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 藤壺カラーパック 長3 マルアイ

    藤壺カラーパック 長3

    マルアイ
    299税込329
    1袋(15枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ長3郵便番号欄あり窓枠なし
  • IXFH50N60P3 IXYS

    IXFH50N60P3

    IXYS
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,498税込1,648
    1袋(300個)
    4日以内出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック) コクヨ

    グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック)

    コクヨ(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック
    当日出荷
    色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。 四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。 四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。 キャップは360度開けやすい仕様です。
    材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPサイズSタイプ色付きエコマーク認定認定容量(g)約10エコマーク認定番号18 112 037
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入 キングコーポレーション

    プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入

    キングコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。
    用途請求書等の送付や、DM等に。トラスコ品番337-4237サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
  • ネコの爪とぎ アイリスオーヤマ

    ネコの爪とぎ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット(3個)
    翌日出荷
    ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。またたびパウダー付きなので、つめとぎのしつけにも便利です。目が粗いので、爪がひっかかりやすく研ぎやすくなっています。両面が同じ構造により、2回使えて経済的です。
    材質ダンボール
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • プライバシー保護封筒100 キングコーポレーション

    プライバシー保護封筒100

    キングコーポレーション
    1,198税込1,318
    1セット(100枚)
    当日出荷
    99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0390
  • 埋込スイッチ 3路 神保電器

    埋込スイッチ 3路

    神保電器(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300回路方式3路
  • IXFH60N50P3 IXYS

    IXFH60N50P3

    IXYS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイコ-チェック浸透液 タセト

    ケイコ-チェック浸透液

    タセト
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
    トラスコ品番338-5318種別浸透液黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット カシオ計算機

    ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット

    カシオ計算機
    1,998税込2,198
    1パック(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
  • IXFB210N30P3 IXYS

    IXFB210N30P3

    IXYS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリッチーズリフィル 03 ぺんてる(アストラム)

    スリッチーズリフィル 03

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。 クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。
    適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • ナット(POM) ウシオライティング

    ナット(POM)

    ウシオライティング
    869税込956
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)POM使用流体水、空気
  • 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ

    防災士監修 7年保存からだふき

    アイリスオーヤマ
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷
    長期保存からだふき3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。ノンアルコール・無香料なので、肌への刺激を抑えます。1パックで、1日3回×7日分を想定した25枚入りです。断水時でも清潔を保ち、感染症等の二次災害対策に繋がります。
  • 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ

    除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット
    翌々日出荷
    ノンアルコールだからいろいろな場所に使えて便利!。アルコールに弱い敏感肌の方やお子さんも安心してお使いいただけます
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数60枚材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • チップ FMN 京セラ

    チップ FMN

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • プリンタ対応 長形3号窓明封筒 プライバシー保護ホワイト80g 100枚入 キングコーポレーション

    プリンタ対応 長形3号窓明封筒 プライバシー保護ホワイト80g 100枚入

    キングコーポレーション
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷
    プリンター対応の窓フィルムを使用、また、中身が99%透けない用紙を使用した封筒です。
    用途請求書等の送付や、DM等に。トラスコ品番337-4239サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズEN3
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 部品 55°菱形シート イスカル

    部品 55°菱形シート

    イスカル
    769税込846
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • 超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    729,800税込802,780
    1式
    翌々日出荷
    超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
...