カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,358)
- 自動車純正部品(809)
- メカニカル部品(640)
- 制御機器(297)
- 切削工具(88)
- 自動車補修部品(84)
- 農業機械(78)
- バイク部品(73)
- パソコン/周辺機器(64)
- オフィス家具(60)
- 作業工具(59)
- 電気材料(57)
- 機構部品(45)
- 清掃用品(43)
- 測定用品(39)
- 事務用品(33)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 防犯用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- バイク純正部品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 医療(17)
- カー用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 学童・教育用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 電動工具(12)
- 家電(11)
- 保管用品(10)
- 物流用品(9)
- 安全用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 建築金物(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,129)
- MAZDA(マツダ)(637)
- 三木プーリ(325)
- CKD(162)
- KHK(小原歯車工業)(160)
- ミツビシ(81)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- ニッタ(54)
- ホンダ(51)
- コクヨ(48)
- ニッサン(43)
- エスコ(40)
- スーパー工業(40)
- RS PRO(39)
- Festo(37)
- フエニックス・コンタクト(35)
- SAMTEC(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- ブランドをもっと見る
「n1-08」の検索結果

銅合金 角ニップル BS 6N1/8
鈴木ブロンズ継手¥279税込¥3071個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:6N1/8●全長A(mm):23●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):12●ネジ長さE(mm):9●コード番号:303-0001221アズワン品番67-4856-60
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 ユニオンティ
ニッタ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
フジキン¥329税込¥3621個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
...