カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 空圧工具(11)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](17)
- アマテイ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- KN村田産業(5)
- 修理(4)
- ノーブランド(2)
- 若井産業(2)
- 八幡ねじ(2)
- タチカワ(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- カナイ(1)
- 友渕製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「n90 釘」の検索結果

ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90色紫規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(120本×10巻)当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(300本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,198税込¥4,6181箱翌々日出荷2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,798税込¥4,1781箱翌々日出荷ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3![スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214625-220112-02.jpg)
スーパーネイラHN-90N6
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.8使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数120・150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
カラーN釘/針金連結
アマテイ¥4,098税込¥4,5081箱(1200本)5日以内出荷在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429アズワン品番67-2300-89
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(250本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943735-230511-02.jpg)
スーパーネイラ HN-90N4
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌々日出荷ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ワイヤー連結 カラーN釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,690税込¥6,2591ケース(120本×10巻)当日出荷から翌々日出荷品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
Zマーク 太め釘 ZN90
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(49本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
高圧コイルネイラ(スーパーネイラ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷マックス釘打機スーパーネイラシリーズ。_x000D_。新・高圧ボディー採用。従来機より軽量化し、ハイパワー。_x000D_。キレが、打感が、いい!ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。_x000D_。コンタクト押付荷重約32%軽減(従来機比)。連続作業が軽快に!斜め打ち・狙い打ちがしやすい!_x000D_。瞬マガジンで釘をスピーディーに装填。ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。_x000D_。圧力切替機構で深さ調節が瞬時にできる!圧力切替レバーで切り替えると、釘打機内部のエア圧力が切り替わり、パワーを変えられます。簡単打ち込み深さ調節・連続打ち込み本数の向上。_x000D_。24爪のコンタクトノーズ。用途屋根下地・壁下地の施工_x000D_。3.2mm厚までの鋼板への木材取付施工_x000D_。木造住宅の根太・垂木など躰体施工_x000D_。コンクリートへの木材取付施工_x000D_。ツーバイフォー工法施工質量(kg)2.6安全装置メカニカル方式/トリガロック装置使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3[約12~23]ネイル装填本数120・150・200・250・300(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)343×129×314使用ホースマックス スーパーエアホース(内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,198税込¥6,8181箱当日出荷ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(115本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
デジN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(65本×3パック)3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質鉄
高圧エア釘打ち機(90ミリ)
マキタ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200
カラーN釘紫3000本入
タチカワ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1061材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)25色紫寸法L(mm)90寸法H(mm)5寸法d(mm)3.8![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)






![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)

![スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75214625-220112-02.jpg)






![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)
![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)

![スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25943735-230511-02.jpg)


![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)

![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)




![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)

![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)