ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 太め釘 ZN90
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番
716-0221
全長(mm)
90.8
色
レッド
呼び径(mm)
4.11
寸法d(mm)
4.11
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
8.74
胴部
ストレート
頭径(mm)
8.74
内容量
1パック(49本)
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81229551
10174073
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください