カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,362)
- 自動車純正部品(725)
- オフィス家具(577)
- バイク純正部品(529)
- 制御機器(522)
- 日用品(153)
- トラック純正部品(87)
- 電気材料(61)
- 作業服(57)
- 科学研究・開発用品(55)
- メカニカル部品(51)
- 保管用品(47)
- バイク部品(46)
- 作業工具(35)
- 切削工具(30)
- 自動車補修部品(29)
- 事務用品(28)
- 店舗什器・備品(26)
- 研磨材(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 安全用品(22)
- 溶接用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 電動工具(19)
- 理美容(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- カー用品(15)
- 介護用品(13)
- 家電(13)
- 卓上消耗品(12)
- 手袋(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 厨房用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(7)
- 縫製用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 梱包用品(6)
- 防災用品(6)
- 測定用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 建築金物(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- ヘルスケア(3)
- 食品・飲料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,287)
- ニッサン(657)
- ホンダ(426)
- イトーキ(270)
- オカムラ(岡村製作所)(214)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- SIEMENS(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- UDトラックス(84)
- CKD(67)
- エスコ(57)
- ニチフ(55)
- NSP(53)
- マースジャパンリミテッド(46)
- MAZDA(マツダ)(41)
- 日東工業(37)
- 浅香工業(24)
- Texas Instruments(24)
- TRUSCO(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「na3」の検索結果

消火器格納箱NA3用脚
モリタ宮田¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材用途消火器ボックス用の後付用脚種類ボックス型材質スチール(SPCC 厚み=1.2mm)色赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から71日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~特価1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。定格電圧(V)AC24~240定格入力電圧(V)AC100~240機能ゼロクロス機能有り出力の適合負荷20A端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240動作表示灯あり負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
オイラー
BOLL(12件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥559税込¥6151個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
アラビックヤマト ジャンボ
ヤマト(事務用品)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本(120mL)当日出荷液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじの液状のり。材質主成分/PVAL(ポリビニルアルコール)、本体/PE、中栓/PE、外キャップ/PE、フード/PP、スポンジ/ウレタン・ナイロンメッシュ、受け皿・リング/PE摘要液状
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(300本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
用箋挟
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。グリーン購入法適合材質表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化)機能綴具:金属製クリップ式綴具RoHS指令(10物質対応)対応
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~特価1箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8色青最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
カラーレーザー用フォト光沢紙
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181セット(100枚)当日出荷高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。坪量(g/m2)186印刷方式両面
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ナナコ 指サック
ハナキゴム¥9,998税込¥10,9981ケース(20本×10箱)当日出荷から5日以内出荷柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。用途軽作業などの作業に色アメ材質天然ゴム厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
...































![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)