「nah-l7α」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ 日進医療器(車イス)

    カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ

    日進医療器(車イス)
    179,800税込179,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
  • 介助式車椅子 日進医療器(車イス)

    介助式車椅子

    日進医療器(車イス)
    49,980税込49,980非課税商品
    1台
    当日出荷
    高品質&リーズナブルなアルミ製・介助用車椅子です。
    仕様●幅×奥行×高さ:590×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ16インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:280×910×660mm●重量:11.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-8592-11
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ

    日進医療器(車イス)(4件のレビュー)
    26,980税込26,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。 ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
    寸法(mm)400質量(kg)12.7種類自走式耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ、背折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3071-01走行タイプ自走
  • スチール製車いす 日進医療器(車イス)

    スチール製車いす

    日進医療器(車イス)
    67,980税込67,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
    材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザーサイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm高さ(mm)肘掛け:210耐荷重100kg本体質量(kg)17.3座面高さ(mm)前:470、後:450タイヤタイプノーパンクアズワン品番8-4968-11車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
  • スチール製車いす マキテック

    スチール製車いす

    マキテック(1件のレビュー)
    23,980税込23,980非課税商品
    1台
    欠品中
    背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
    用途病院・介護施設内の使用に便利です質量(kg)14.7種類自走用機能背折れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66前座高(cm)44後座高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40車輪サイズ(inch)前:6、後:22走行タイプ自走最大使用者体重(kg)100
  • 車椅子 スチール製スタンダードタイプ 松永製作所 (車椅子)

    車椅子 スチール製スタンダードタイプ

    松永製作所 (車椅子)
    42,980税込42,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    ビニールレザーシートを採用。座面の汚れもサッと拭き取ることができ、衛生的にお使いいただけます。 丈夫なスチール製車いすで病院・施設をはじめ、幅広くお使いいただけます。
    仕様●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:390mm●フット長:365~mm●全高:885mm●全長:1045mm●全幅:625mm●重量:17.6kg●耐荷重:100kg●背固定●立体フレーム●エアータイヤ●自走式アズワン品番68-0955-50
  • SR-078 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-078 車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    グレー
  • 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    車イス用グレーカラータイヤ。
    グレータイプW/O
  • 車いす(介助・アルミ)背折れ 日進医療器(車イス)

    車いす(介助・アルミ)背折れ

    日進医療器(車イス)(1件のレビュー)
    49,980税込49,980非課税商品
    1台
    欠品中
    通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。 ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
    寸法(mm)400質量(kg)11.9種類介助式耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ、背折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3071-02走行タイプ介助
  • 車いす旅ぐるま(アルミ製) カワムラサイクル

    車いす旅ぐるま(アルミ製)

    カワムラサイクル
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。 旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
    質量(kg)8.9種類介助式規格背折れ耐荷重(kg)75機能コンパクト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-4861-00走行タイプ介助
  • パンクレスチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パンクレスチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
  • タイヤ 車いす用 モノタロウ

    タイヤ 車いす用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
    用途車いす用として幅(mm)37グレー空気圧(kPa[psi])300[43]
  • 介助車いす コンパクト FINE マキテック

    介助車いす コンパクト FINE

    マキテック
    43,980税込43,980非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。 使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。 ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。
    質量(kg)9.5タイプ介助式・背折れ種類介助式耐荷重(kg)75車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66前座高(cm)44.5後座高(cm)41.5座面幅(cm)38座面奥行(cm)37走行タイプ介助