カテゴリ

  • 店舗什器・備品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-104」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • H4 スーパーホワイトバルブ カシムラ

    H4 スーパーホワイトバルブ

    カシムラ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光誘導方向標識(B板) 東京富士商会

    蓄光誘導方向標識(B板)

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1枚
    3日以内出荷
    タイプN夜光タイプ
  • 角度台兼用桝形ブロック 大菱計器製作所

    角度台兼用桝形ブロック

    大菱計器製作所
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロセスバルブ (VNB10~) SMC

    プロセスバルブ (VNB10~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
  • ブッシング 4M×3F SK11

    ブッシング 4M×3F

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
  • アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047 D'Addario

    アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047

    D'Addario
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
    種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
  • のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります P・O・Pプロダクツ

    のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります
  • のぼり モーニングやってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり モーニングやってます

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別飲食店材質ポリエステルタイプのぼり寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容モーニングやってます
  • のぼり 朝定食やってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 朝定食やってます

    P・O・Pプロダクツ
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047 D'Addario

    アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047

    D'Addario
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
    種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
  • のぼり プロにお任せ!ひざ痛 P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!ひざ痛

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    文字のぼり プロにお任せ!ひざ痛
  • のぼり プロにお任せ!肩こり P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!肩こり

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!肩こり
  • のぼり 焼きたてパンできてます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 焼きたてパンできてます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 焼きたてパンできてます
  • のぼり 手造りおそうざいの店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 手造りおそうざいの店

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 手造りおそうざいの店
  • のぼり 朝定やってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 朝定やってます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 朝定やってます
  • のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合
  • のぼり 毎週恒例!日曜市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 毎週恒例!日曜市

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 毎週恒例!日曜市
  • のぼり プロにお任せ!むくみ P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!むくみ

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!むくみ
  • のぼり 焼きたてパンができました P・O・Pプロダクツ

    のぼり 焼きたてパンができました

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 焼きたてパンができました
  • のぼり プロにお任せ!不眠症 P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!不眠症

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!不眠症
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
  • のぼり おいしいホットコーヒー P・O・Pプロダクツ

    のぼり おいしいホットコーヒー

    P・O・Pプロダクツ
    2,198税込2,418
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり おいしいホットコーヒー
  • のぼり 手づくり弁当そろってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 手づくり弁当そろってます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 手づくり弁当そろってます
  • のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合
  • のぼり 毎週恒例!土曜市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 毎週恒例!土曜市

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 毎週恒例!土曜市
  • 引込開閉器盤 PKNBシリーズ 河村電器産業

    引込開閉器盤 PKNBシリーズ

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
  • ネラトンカテーテル(B型) イズモヘルス

    ネラトンカテーテル(B型)

    イズモヘルス
    1本(12本)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    天然ゴム製の導尿用カテーテル
    穴数先穴1穴、横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751アズワン品番65-7839-18