カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-104」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • H4 スーパーホワイトバルブ カシムラ

    H4 スーパーホワイトバルブ

    カシムラ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光誘導方向標識(B板) 東京富士商会

    蓄光誘導方向標識(B板)

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1枚
    3日以内出荷
    タイプN夜光タイプ
  • 角度台兼用桝形ブロック 大菱計器製作所

    角度台兼用桝形ブロック

    大菱計器製作所
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 4M×3F SK11

    ブッシング 4M×3F

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
  • アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047 D'Addario

    アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047

    D'Addario
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
    種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります P・O・Pプロダクツ

    のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります
  • のぼり モーニングやってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり モーニングやってます

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別飲食店材質ポリエステルタイプのぼり寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容モーニングやってます
  • のぼり 朝定食やってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 朝定食やってます

    P・O・Pプロダクツ
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047 D'Addario

    アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047

    D'Addario
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
    種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
  • のぼり プロにお任せ!ひざ痛 P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!ひざ痛

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    文字のぼり プロにお任せ!ひざ痛
  • のぼり 毎週恒例!日曜市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 毎週恒例!日曜市

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 毎週恒例!日曜市
  • のぼり プロにお任せ!むくみ P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!むくみ

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!むくみ
  • のぼり 焼きたてパンできてます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 焼きたてパンできてます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 焼きたてパンできてます
  • のぼり 手造りおそうざいの店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 手造りおそうざいの店

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 手造りおそうざいの店
  • のぼり 朝定やってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 朝定やってます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 朝定やってます
  • のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 北海道物産展 北海道のうまいもの、名産品大集合
  • のぼり 焼きたてパンができました P・O・Pプロダクツ

    のぼり 焼きたてパンができました

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 焼きたてパンができました
  • のぼり プロにお任せ!不眠症 P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!不眠症

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!不眠症
  • のぼり おいしいホットコーヒー P・O・Pプロダクツ

    のぼり おいしいホットコーヒー

    P・O・Pプロダクツ
    2,198税込2,418
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり おいしいホットコーヒー
  • のぼり 手づくり弁当そろってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 手づくり弁当そろってます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 手づくり弁当そろってます
  • のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 青森物産展 青森のうまいもの、名産品大集合
  • のぼり 毎週恒例!土曜市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 毎週恒例!土曜市

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 毎週恒例!土曜市
  • のぼり プロにお任せ!肩こり P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!肩こり

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!肩こり
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    24,980税込27,478
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PKNB

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]

    ペーパークリンチ ミニ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
    材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)質量(g)70外形寸法(mm)W32×D74×H66機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚グリーン購入法適合
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ

    角切異形旗丁番 BB-104

    シロクマ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
    材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • こどもがよろこぶ・かるい学習帳 ナカバヤシ

    こどもがよろこぶ・かるい学習帳

    ナカバヤシ
    209税込230
    1冊
    3日以内出荷
    従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。 教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。 内表紙には、ノーベル賞の説明入り! また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。 表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。 ベルマーク運動参加商品。 このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
    枚数30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジカル・かるい学習帳・B5・漢字ドリル・104字 ナカバヤシ

    ロジカル・かるい学習帳・B5・漢字ドリル・104字

    ナカバヤシ
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    質量(g)96紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数30製本糸綴じ背クロス製本
  • A6バッグインバッグ FASTORAGE

    A6バッグインバッグ

    FASTORAGE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。 文具・ガジェットをコンパクトに収納 スムーズに取り出し バックインバックで 手提げカバンで
    仕様紐引き手、ゴムバンド材質ポリエステル、PE、PPサイズA6質量(g)128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×225×50特性撥水ポケットメッシュポケット、伸びるポケット
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり