カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(13)
    • 錆止め油(4)
    • 防錆潤滑スプレー(5)
    • ギヤ油(1)
    • 特殊用グリース(2)
  • 電気材料(79)
    • カラーエフ(2)
  • 制御機器(959)
  • 自動車純正部品(510)
  • トラック純正部品(461)
  • 機構部品(298)
  • 科学研究・開発用品(233)
  • パソコン/周辺機器(223)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(211)
  • バイク純正部品(187)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(166)
  • 学童・教育用品(146)
  • 作業工具(138)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(130)
  • 測定用品(125)
  • タイヤ・足回り(106)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 農業機械(80)
  • 切削工具(70)
  • メカニカル部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 物流用品(54)
  • 自転車部品(45)
  • オフィス家具(44)
  • カー用品(42)
  • バイク部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 作業服(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 医療(17)
  • 事務用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 縫製用品(15)
  • 日用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 防犯用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全標識(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 家電(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「nch」の検索結果

5,037件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリマルーブ2号 NCH

    プリマルーブ2号

    NCH(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-18
  • イールド NCH

    イールド

    NCH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    多機能を一本に! 工具箱の必需品。・ボルト・ナットの弛緩剤として。 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として。 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として。 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして。 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として。 スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。
    用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
  • シャレード NCH

    シャレード

    NCH
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。
    用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • プリマルーブ1号 NCH

    プリマルーブ1号

    NCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    *寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
  • プリマルーブレッド エアゾール NCH

    プリマルーブレッド エアゾール

    NCH
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    エアゾールグリース。細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止。・特殊な過熱回復特性。・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・高い耐水性と耐熱性。・グリース使用量削減によるコスト削減
    用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • ハイコアプラス NCH

    ハイコアプラス

    NCH
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
    用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • X-433 エアゾール(潤滑防錆剤) NCH

    X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)

    NCH
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。モリブデン配合潤滑防錆剤。<特徴>。・強力な浸透性。・二硫化モリブデンによる強力な潤滑。・防錆効果。・優れた耐候性。・スプレータイプで簡便な作業性。<使用量目安>。X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m
    用途潤滑・防錆・防食危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性
  • プリマルーブレッド2号 NCH

    プリマルーブレッド2号

    NCH
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色
    用途潤滑・防錆・防食色赤容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-28
  • プリマルーブレッド1号 NCH

    プリマルーブレッド1号

    NCH
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色
    用途潤滑・防錆・防食色赤容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-29
  • マイクロシリンジ 701NCH 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 701NCH

    大阪ケミカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NCH容量(μL)10針ゲージ26S
  • シム アジャスト (1NCH) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NCH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • サートップISO NCH

    サートップISO

    NCH
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(20L)
    31日以内出荷
    過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
    用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
  • ハーネス エンジン (1NCH) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1NCH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロシリンジ 710NCH 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 710NCH

    大阪ケミカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式710NCH容量(μL)100針ゲージ22S
  • ネームカードホルダー 外山電気

    ネームカードホルダー

    外山電気(2件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(100個)
    当日出荷
    保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
    寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
  • マイクロシリンジ 705NCH 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 705NCH

    大阪ケミカル
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    8日以内出荷
    仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705NCH容量(μL)50針ゲージ22S
  • Nch 600V 86A TO-247 パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 86A TO-247 パワーMOSFET

    ROHM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 22A TO-247 パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 22A TO-247 パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 61A TO-247 パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 61A TO-247 パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スイッチング仕様 Nch 800V 11A パワーMOSFET ROHM

    高速スイッチング仕様 Nch 800V 11A パワーMOSFET

    ROHM
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 60V 240A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 60V 240A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 27A TO-247AD パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 27A TO-247AD パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 100V 170A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 100V 170A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 26A TO-220FM パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 26A TO-220FM パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 40V 130A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 40V 130A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 150V 50A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 150V 50A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 150V 105A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 150V 105A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 60V 105A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 60V 105A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 49A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 49A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スイッチング仕様 Nch 800V 9A パワーMOSFET ROHM

    高速スイッチング仕様 Nch 800V 9A パワーMOSFET

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スイッチング仕様 Nch 800V 6A パワーMOSFET ROHM

    高速スイッチング仕様 Nch 800V 6A パワーMOSFET

    ROHM
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 22A TO-220FM パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 22A TO-220FM パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 22A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 22A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 14A TO-220FM パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 14A TO-220FM パワーMOSFET

    ROHM
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 600V 14A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 600V 14A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 40V 270A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 40V 270A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 100V 80A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 100V 80A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 100V 120A TO-220AB パワーMOSFET ROHM

    Nch 100V 120A TO-220AB パワーMOSFET

    ROHM
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nch 80V 230A DFN5060-8S パワーMOSFET ROHM

    Nch 80V 230A DFN5060-8S パワーMOSFET

    ROHM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WHEEL,RR.(71NCH) ホンダ

    WHEEL,RR.(71NCH)

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
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
"nch" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷