カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
    • 錆止め油(4)
    • 防錆潤滑スプレー(3)
    • ギヤ油(1)
    • 特殊用グリース(2)
  • 電気材料(15)
    • カラーエフ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(212)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 制御機器(153)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(120)
  • 作業工具(118)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(110)
  • 測定用品(104)
  • 農業機械(82)
  • タイヤ・足回り(76)
  • 切削工具(63)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • カー用品(41)
  • 自転車部品(34)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 事務用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 日用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 物流用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 作業服(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 医療(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 安全標識(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「nch」の検索結果

1,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリマルーブ2号 NCHプリマルーブ2号NCH(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-18
イールド NCHイールドNCH
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
多機能を一本に! 工具箱の必需品。・ボルト・ナットの弛緩剤として。 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として。 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として。 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして。 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として。 スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。
用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
シャレード NCHシャレードNCH
17,980税込19,778
1個
当日出荷
塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。
用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
プリマルーブ1号 NCHプリマルーブ1号NCH
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
*寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
プリマルーブレッド エアゾール NCHプリマルーブレッド エアゾールNCH
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
エアゾールグリース。細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止。・特殊な過熱回復特性。・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・高い耐水性と耐熱性。・グリース使用量削減によるコスト削減
用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
ハイコアプラス NCHハイコアプラスNCH
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X-433 エアゾール(潤滑防錆剤) NCHX-433 エアゾール(潤滑防錆剤)NCH
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。モリブデン配合潤滑防錆剤。<特徴>。・強力な浸透性。・二硫化モリブデンによる強力な潤滑。・防錆効果。・優れた耐候性。・スプレータイプで簡便な作業性。<使用量目安>。X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m
用途潤滑・防錆・防食危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性
サートップISO NCHサートップISONCH
59,980税込65,978
1缶(20L)
31日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
ネームカードホルダー 外山電気ネームカードホルダー外山電気(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(100個)
当日出荷
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
WHEEL,RR.(71NCH) ホンダWHEEL,RR.(71NCH)ホンダ
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(76件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
凍結保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO凍結保冷剤 35G×4連タイプTRUSCO(6件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCOやわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
平形筆 ハンディ・クラウン平形筆ハンディ・クラウン
2,798税込3,078
1セット(5本)ほか
当日出荷
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(14個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
名刺ホルダー用ポケット10P ビュートン名刺ホルダー用ポケット10Pビュートン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
名刺ホルダー用の替えポケット
グレーサイズA4ポケット数1枚あたり20ポケット(10ポケット×両面)
ネームホルダー 外山電気ネームホルダー外山電気
6,698税込7,368
1箱(100個)
当日出荷
材質透明ビニール
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(604件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
スイングハンドル 内外電機スイングハンドル内外電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
スイングハンドル用キー 内外電機スイングハンドル用キー内外電機
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルチェア サンワサプライメディカルチェアサンワサプライ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
A4名刺ホルダー(500名) ブルー ビュートンA4名刺ホルダー(500名) ブルービュートン
1,098税込1,208
1個
欠品中
差替式なので増え続ける名刺を上手に整理
ブルーサイズA4形式差替式収納枚数(枚)500台紙枚数(枚)25
名刺ホルダー(300名) ブルー ビュートン名刺ホルダー(300名) ブルービュートン
729税込802
1個
当日出荷
差替式なので増え続ける名刺を上手に整理
仕様300名 ヨコ入れブルー台紙枚数(枚)15
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6043RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)ポケットサイズ温湿度データロガーCHINO(チノー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH寸法(mm)64×32×113電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
ノートパソコン盗難防止アンカーポイント スチール製 StarTech.comノートパソコン盗難防止アンカーポイント スチール製StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。頑丈な亜鉛合金製アンカーポイントで盗難を防止。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスク、キャビネットその他のオフィス用家具にセキュリティ用アンカーポイントを設置。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ電子帳簿保存法対応Xスタンパーシヤチハタ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします
用途電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ポンチ 東京オートマックポンチ東京オートマック
869税込956
1個
3日以内出荷
ハンドワーカーHCT-30C型に取り付け可能なポンチです。
用途ポンチ作業トラスコ品番852-1784材質金属軸径(Φmm)4.0全長(mm)45.0質量(g)7刃径(Φmm)6.0
7インチ LCDモニター ブロードウォッチ7インチ LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
マイクロスリムローラー ハンディ・クラウンマイクロスリムローラーハンディ・クラウン
368税込405
1本ほか
3日以内出荷
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用タイプ中毛材質(毛)PE繊維主体主な用途細部塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
アニサキスチェックライト オムニ[家電]アニサキスチェックライトオムニ[家電]
1,798税込1,978
1台
欠品中
目視では見つけにくい魚介類の内蔵に潜む寄生虫アニサキスの発見を補充する特殊なライト。視認性を高めるために高透過紫外線レンズを採用しています。操作は簡単で電源ボタンを入れて魚介類を照らすだけ。アニサキスが潜んでいると白く浮かび上がります。乾電池式(単3乾電池×2)で簡単に使え、使用中の落下防止にもなるストラップ付です。
材質ABS質量(g)約60寸法(cm)直径2×14.5使用電池単3×2
4.3インチ小型LCDモニター ブロードウォッチ4.3インチ小型LCDモニターブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替動作温度(℃)-10~50
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
...