カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(5)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

シングル高精度タイマー IC 555
Texas Instruments¥119税込¥1311個当日出荷タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
タイマーIC
TAEJIN Technology¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
プログラマブルタイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(2500個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:200mA 、 高レベル出力電流 Max:-200mA 、 幅:3.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型
日本衛材¥2,898税込¥3,1881箱(1個)5日以内出荷メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です 背部にあるアルミステーを曲げることが可能です 伸縮性、フィット性、支持性に優れています 日本製用途腰部の固定適合部位腰部
CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, NE5532D8R2G
onsemi¥339,800税込¥373,7801セット(2500個)7日以内出荷アンプタイプ ローノイズ。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。電源タイプ デュアル電源。回路数 2。ピン数 8。標準ゲイン帯域幅積 10MHz。標準デュアル供給電圧 ±20V。標準スルーレート 9V/μs。動作温度 Max +70 ℃。レール to レール No。幅 4mm。NE5532、SE5532、内部補償型、低ノイズデュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのNE5532 SE5532は、高性能の低ノイズデュアルオペアンプです。 これらのオペアンプは、高品質 業務用オーディオ機器、計装 制御回路、電話チャンネルアンプ用途などに適しています。 ゲインが1に等しくなるように内部的に補償されます。 設計において低ノイズが最も重要な場合、ノイズ電圧仕様が保証されている「A」サフィックスバージョンをお勧めします。. 小信号帯域幅: 10 MHz 出力駆動容量: 600 、10 Vrms 入力ノイズ電圧: 5.0 nV/平方Hz (標準) DC電圧ゲイン: 50000 AC電圧ゲイン: 2200 10 kHz 電力帯域幅: 140 kHz スルーレート: 9.0 V/μs 大供給電圧範囲: ±3.0 ±20 ユニティゲインの補償RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら