カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(185)
- 一般直管蛍光灯(15)
- 特殊直管蛍光灯(1)
- 一体型LEDベースライト(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(455)
- ドットプリンター用インクリボン(27)
- トナーカートリッジ/感光体(349)
- パソコン/周辺機器(3,434)
- ディスプレイ/モニター本体(11)
- 無線/有線LANルーター(30)
- 制御機器(14,232)
- トラック純正部品(1,637)
- 電気材料(1,484)
- バイク純正部品(858)
- 自動車純正部品(367)
- 学童・教育用品(342)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(162)
- 測定用品(153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 科学研究・開発用品(137)
- 家電(127)
- 農業機械(127)
- 店舗什器・備品(107)
- オフィス家具(88)
- バイク部品(81)
- 医療(74)
- 切削工具(70)
- メカニカル部品(61)
- クリーンルーム用品(57)
- 防犯用品(46)
- カー用品(45)
- 機構部品(26)
- 梱包用品(25)
- 清掃用品(24)
- 作業服(24)
- 介護用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自転車部品(20)
- 安全用品(19)
- 保管用品(14)
- 事務用品(14)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- ヘルスケア(12)
- 卓上消耗品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 物流用品(10)
- 日用品(9)
- 建築金物(9)
- 建材・エクステリア(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バッテリー・電装(8)
- マスク(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 防災用品(7)
- 手袋(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 溶接用品(6)
- 住設機器(6)
- 整備工具・収納(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 完成車(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 理美容(2)
- 安全標識(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NEC(360)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- エネックス(22)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンワサプライ(130)
- メディアカバーマーケット(2,152)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,503)
- 三菱ふそう(1,657)
- シュナイダーエレクトリック(1,610)
- ホンダ(992)
- RS PRO(393)
- SPARKFUN(282)
- NEC三菱(267)
- KEMET(197)
- AMPHENOL(172)
- MH CONNECTORS(124)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(124)
- エレコム(109)
- 日野自動車(101)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01
NEC(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ドットインパクトプリンタ用適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01
NEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11
NEC(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本欠品中マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。適合PR-L200F/L5140/L5150種別純正品色モノクロエコマーク認定認定適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
純正トナーカートリッジ NEC PR-L5800C
NEC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷適合PR-L5800C種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5350-11
NEC¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷適合機種【NEC】PR-L5350適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約3000
リサイクルトナー NEC対応 PR-L5700Cシリーズ
エネックス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)
NEC¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり、上25°、下5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり、340°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4-483.4 × 493.2 × 263.7●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり、120mmピッチ0.249 x 0.241mm寸法21.5型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.9(スタンドなし3.4)入力信号デジタル最大消費電力(W)97コントラスト比3000:1 (30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI、1.0m:USB Type-C/USB Type-C、1.8m:DisplayPort/DisplayPort<白色>)入力端子DisplayPort HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W + 1W (ステレオ)色(本体)白色端子LANポート(RJ-45)、USBアップストリーム Type-C×1、USBダウンストリーム Type-A(Super speed USB 5Gbps)×2、DisplayPort入力コネクタ、HDMI入力コネクタ、ヘッドホン端子RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAUSBUSB Type-C、USB Type-A(USB3.1 Gen1) x2
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン
NEC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)
NEC¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ノートPCとマルチディスプレイ化して作業効率をアップ。見やすく調節できる画面と、目にやさしい表示モードで作業時の疲労度を軽減する3辺スリムベゼルディスプレイ。仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4~483.4 × 493.2 × 233.2●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、80.4mm(縦型設置時)ピッチ0.249 x 0.241mm寸法21.5型電源AC100V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.2(スタンドなし3.1)入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)22コントラスト比3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)31.5~81.1kHz走査周波数(垂直)50~75Hzケーブル信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<黒色>)入力端子DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャックスピーカーあり。1W+1W (ステレオ)色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)
NEC¥35,980税込¥39,5781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-13 シアン
NEC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数2000インク色シアン
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック
NEC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-17 マゼンタ
NEC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。色マゼンタ
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-16 イエロー
NEC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。色イエロー適合機種メーカーNEC対応機種PR-L4C150印字可能枚数約4000頁
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-14 ブラック
NEC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種PR-L4C150印字可能枚数約3000(JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値)
NEC純正 トナー回収ボトル PR-L5800C-33
NEC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合PR-L5800C/PR-L5850C種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-12 マゼンタ
NEC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-11 イエロー
NEC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。色イエロー適合機種メーカーNEC
純正トナーカートリッジ NEC FNG-710848-0A00
NEC¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷FAX用トナー適合【NEFAX】650/690/790/D690/D790/910/950/D910/D950/H980/980/610/700/H980MX/980MX、【MULTINA】Ai7000/7000D種別純正品色ブラック適合機種メーカーNEC
純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ
NEC¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン種別純正品色黒対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
NEC純正 トナー回収ボトル PR-L9100C-33
NEC(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷適合PR-L9100C種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
NEC対応ディスプレイケーブル
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続にケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)対応機種(パソコン)NEC PC-9821/9801シリーズ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。(ディスプレイ)各社ディスプレイ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。ケーブル外径(Φmm)6.5結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-03オス形状D-sub15ピン×2変換タイプオス - オス
純正インクリボン NEC EF-1285シリーズ
NEC¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002種別純正色黒適合メーカーNEC
NEC モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9167認証】対応機種NEC MultiWriter 5350印字枚数8000枚
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-31
NEC(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。適合MultiWriter5150/5140/200F種別純正品色モノクロ適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
NEC純正 カラーインクリボン PR-D700XX2-11
NEC¥4,498税込¥4,9481本当日出荷カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L4C150-31
NEC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L8700-11
NEC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷適合MultiWriter 8800/8700/8600専用色モノクロ適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000アズワン品番65-0453-37
NEC モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9171認証】対応機種NEC MultiWriter 8600/8700/8800印字枚数10000枚
...