カテゴリ
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(7)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機(18)
- omron(オムロン)(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 明工社(3)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- 日東工業(1)
- 山洋電気(1)
- 和コーポレーション(1)
- ATEN(1)
- SPARKFUN(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- GSユアサインフラシステムズ(1)
エコロジープロダクト
「nema l5-15」の検索結果

NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)
明工社¥889税込¥9781個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)
APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷付属品インストールガイド質量(kg)4.86色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドパッケージPCEコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
プラグ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番735-9713色黒定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801式欠品中LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-38
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-34
3P-引掛変換アダプタ
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレートコンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×プラグ形状3P・引掛RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛形15Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out
シュナイダーエレクトリック¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.4色黒タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット
和コーポレーション¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)バッテリー容量(Ah)12タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付
アメリカン電機¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶNEMA規格NEMA L5-30
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約35kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R入力プラグNEMA L5-30P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間3分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2500/2500停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥209,800~税込¥230,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥319,800税込¥351,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
単相入力UPS SMU-HGシリーズ
GSユアサインフラシステムズ¥78,980税込¥86,8781個当日出荷100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約19備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×480×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)16.5Kg最大電流(A)定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)950(工場出荷時)、1050(プラグ交換時)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P/L5-20P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可安全規格UL1778、VCCIクラスA充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間容量(VA)1100(工場出荷時)、1500(プラグ交換時)無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)入力保護容量(A)20バックアップ時間4分/最大負荷時:1050W発熱量(KJ/h)通常529.2/最大838.8バッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P/L5-20P入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1500/1050停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数5
電源管理(PDU)
ATEN¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷から6日以内出荷インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ
富士電機¥259,800~税込¥285,780~1台5日以内出荷から12日以内出荷電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)入力電圧(V)100/110/120(±3%以内/インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線














![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)