カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(19)
    • プロテクティブスニーカー(8)
  • 制御機器(212)
    • 丸型コネクタ本体(14)
  • 卓上消耗品(77)
    • ラップ(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
    • 柄あり・色付きコピー用紙(45)
  • 建築金物(302)
    • パラレル型(55)
    • スタンダード型(22)
  • 日用品(33)
    • 工業用・業務用(2)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
    • 探傷剤(2)
  • 清掃用品(96)
    • ネットスポンジ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,275)
  • トラック用品・パーツ(822)
  • バイク部品(335)
  • 測定用品(262)
  • 機構部品(223)
  • 船舶用品・漁業資材(219)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(210)
  • バイク純正部品(201)
  • 科学研究・開発用品(188)
  • 研磨材(148)
  • 学童・教育用品(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 厨房用品(120)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 作業服(99)
  • オフィス家具(83)
  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 切削工具(78)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 空調・電設資材(61)
  • 家電(60)
  • 医療(59)
  • 洗車・清掃(58)
  • 事務用品(53)
  • 防災用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • カー用品(44)
  • 農業機械(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(40)
  • トラック純正部品(40)
  • 測定関連サービス(37)
  • 縫製用品(35)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 自転車部品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 梱包用品(26)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 空圧工具(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 電動工具(21)
  • 安全保護具(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 安全用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 理美容(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業工具(14)
  • 溶接用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 住設機器(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 保管用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 防犯用品(9)
  • 塗料(8)
  • 照明(8)
  • ヘルスケア(8)
  • テープ(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「new」の検索結果

7,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から5日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
New Balance NewYork New Balance(ニューバランス)New Balance NewYorkNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
コピー用紙NEWファインカラー 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)コピー用紙NEWファインカラー北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(4件のレビュー)
799税込879
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。 インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。 軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
NEWクレラップ クレハNEWクレラップクレハ(50件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい! 「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング! 「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。 「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。 UVコートで耐水性と質感をアップさせました。 植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。 一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。 業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
269税込296特価
1パック(300片)
当日出荷から3日以内出荷
材質ミラーコート紙寸法(mm)16×36
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
NEWクレラップ クレハNEWクレラップクレハ(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。 植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。 使用後の分別も簡単です。 ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。 「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。 飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。 ストッパーが巻き戻りを防止します。
用途食品包装用ラップフィルム材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140材質(刃)プラスチック
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWクーリア 冷水ポット パール金属NEWクーリア 冷水ポットパール金属(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW呉工業(クレ)(79件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
NEW ミクロチェック浸透液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック浸透液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分検査温度/10~40℃
種別浸透液液色成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NEW止まるんですB カーボーイNEW止まるんですBカーボーイ(4件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。材質PVC種別ノンスリップマット長さ(mm)1250
NEW止まるんです A カーボーイNEW止まるんです Aカーボーイ(4件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット長さ(mm)1500材質PVC形状薄手メッシュタイプ
NEWひも付ポリ袋 やまと錦魚園NEWひも付ポリ袋やまと錦魚園(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)ほか
当日出荷
用途金魚すくいやスーパーボールすくいに
NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属NEWシンプルベーシック 三徳包丁160パール金属(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
NEWクレラップ業務用 クレハNEWクレラップ業務用クレハ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60電子レンジ対応材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
NEWカラーパテ ハウスボックスNEWカラーパテハウスボックス(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)危険物の類別非危険物
Newカラークリーナー カウゼルNewカラークリーナーカウゼル(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。
規格間口W×奥行D×高さH(mm)135×65×20繰り返し・詰め替え対応
すっぽり覆える換気扇カバーNEW 東洋アルミエコープロダクツすっぽり覆える換気扇カバーNEW東洋アルミエコープロダクツ(8件のレビュー)
379税込417
1個(1枚)ほか
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
TKG ステンNEWマンモスざる TKGTKG ステンNEWマンモスざるTKG(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS202)
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー屋内カベアサヒペン(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
ワンタッチコートNEW ロードサポートワンタッチコートNEWロードサポート(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(480mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NEWカビクリーナーPRO 横浜油脂工業(Linda)NEWカビクリーナーPRO横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4.5kg)
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りタイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率原液使用
お花紙 6色込 NEW トーヨーお花紙 6色込 NEWトーヨー
259税込285
1パック(65枚)
当日出荷
セット内容ももいろ・みずいろ・きいろ・あか・しろ各11枚 むらさき10枚
NEWプロインパクト中性 RECOBO リンレイNEWプロインパクト中性 RECOBOリンレイ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個(4L)ほか
当日出荷
水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍形状液体液性中性商品タイプ業務用
New Balance Portsmouth New Balance(ニューバランス)New Balance PortsmouthNew Balance(ニューバランス)
15,000税込16,500
1足
当日出荷
待望のミッドカットタイプ登場!!ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので着用時のごわつきも最小限です。手袋をしていても着脱が簡単な仕様。またバンド裏は全面ベルクロファスナーとし密着力を高めています。PUと比較してソフトな屈曲性の牛革(PO-113/221)、マイクロファイバー(PO-885)を甲と舌に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式先芯樹脂製(ワイド)
NEWサンライト 光陽社NEWサンライト光陽社(24件のレビュー)
849税込934
1個(100mL)
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール大塚刷毛製造(46件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
NEWだんらんステンレス製大型鍋 パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋パール金属(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
NEWトラクッション 日東エルマテリアルNEWトラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から3日以内出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー 仕上げ拭き用 旭化成アドバンスNEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー 仕上げ拭き用旭化成アドバンス
1,098税込1,208
1個(30枚)
当日出荷
変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。 界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
Newタッチアップボトル ビッグNewタッチアップボトルビッグ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(18個)ほか
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
モリドライブ NEWパワーOK モリドライブモリドライブ NEWパワーOKモリドライブ(12件のレビュー)
899税込989
1本(250mL)
当日出荷
パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止
用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め薄黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー)サカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
NEWハローマット JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWハローマットJET INOUE(ジェットイノウエ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!ハローマットに新型ギガ用登場!!右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
NEWエビス軟毛 エビス[歯ブラシ]NEWエビス軟毛エビス[歯ブラシ](3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
対象大人用
...