カテゴリ
- 制御機器(115)
- 農業機械(24)
- 整備工具・収納(22)
- 自動車純正部品(10)
- メカニカル部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BOURNS(13)
- EPCOS(3)
- KEMET(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- RS PRO(5)
- SMC(3)
- VISHAY(9)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- サカタ製作所(5)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- スバル(6)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(60)
- 冨士電線(東京)(5)
- 寺崎電気産業(4)
- 日本ケミコン(6)
- 永田製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nf030」の検索結果

漏電遮断器(NV) NF30AF
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)
潤工社(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(1m×5本)翌々日出荷から46日以内出荷フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。収縮温度100~200℃長さ(m)1材質FEP収縮率(%)約25~30
外科剪刀(ネジ止) 両尖
フリッツメディコ¥4,462税込¥4,9081本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
外科剪刀(ネジ止)
フリッツメディコ¥4,273税込¥4,7001本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
ABC商会¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M
KEMET¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●静電容量:30nF●電圧:2.5kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7075-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M 1セット 300個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801セット(300個)7日以内出荷KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:2.5kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-32
KYOCERA AVX MLCC 30nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C333KAT2A
KYOCERA AVX¥19,980税込¥21,9781セット(2000個)8日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量30nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M 1セット 300個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(300個)7日以内出荷KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-14
電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NF-24V-30JIS
三木プーリ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)27回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】30トルク(N・m)100歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-NF-24V-30JIS
三木プーリ¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ23電流(A)(at20℃)15.9規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)36.2回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】30トルク(N・m)250歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-23-34-NF-24V-30DIN
三木プーリ¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ23電流(A)(at20℃)15.9規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)36.2回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】30トルク(N・m)250歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NF-24V-30DIN
三木プーリ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)27回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】30トルク(N・m)100歯形並歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7105-33
セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入
VISHAY¥259,800税込¥285,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.5nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:45.7mm●高さ:30mm●寸法:45.7 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-6992-06
セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入
VISHAY¥359,800税込¥395,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6992-07