カテゴリ

  • 制御機器(171)
  • 切削工具(34)
  • 測定用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 整備工具・収納(15)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf1000」の検索結果

298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガ

    ミニホルダーセット(NF61003+NF1000)

    ノガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガ

    ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)

    ノガ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 低圧遮断器NF1000-SEW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF1000-SEW仕様

    三菱電機
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    クイッカーポット

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
    材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
  • テストインジケータ ノガ

    テストインジケータ

    ノガ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0280
  • ネイルイット 釘 袋入り 銅 若井産業

    ネイルイット 釘 袋入り 銅

    若井産業
    ¥1,477税込¥1,625
    1ケース(100本×5袋)
    4日以内出荷
    材質【釘】銅長さ(mm)19種類銅頭部形状丸頭番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
  • ネイルイット 釘 瓶入り 若井産業

    ネイルイット 釘 瓶入り

    若井産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1ケース(100本×5袋)
    4日以内出荷
    長さ(mm)19番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
  • ネイルイット 釘 袋入り 若井産業

    ネイルイット 釘 袋入り

    若井産業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1ケース(100本×5袋)
    4日以内出荷
    長さ(mm)19番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
  • 水性接着剤 FT1000NF 3M(スリーエム)

    水性接着剤 FT1000NF

    3M(スリーエム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(4缶)
    8日以内出荷
    水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
    用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(15000個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン

    定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型

    ベン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8 、 JIS C 5201-8 、 EIAJ RC-2134B. 1206 型抵抗器、 ERJ8EN シリーズ - 1 %. パナソニック の ERJ8EN 精密抵抗器は、 3 層電極とメタルグレーズ抵抗体の厚膜素子で構成されています。軽量でコンパクトな構造で、低抵抗を実現した信頼性の高いチップ抵抗器です。ERJ8EN チップ抵抗器は、リフロー・フローはんだ付けに対応しており、自動実装機での使用も可能です。. 用途. これらのチップ抵抗器は、 AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF1000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF1000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様0805フォーマット抵抗器、ERJ6ENシリーズ - 1 % (0 → 999 Ω). Panasonic ERJ6ENシリーズの0805チップ抵抗器は、信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極を備えています。 ERJ6ENシリーズの小型軽量抵抗器は、位置決め機械との互換性を備え、フローハンダ付けにもリフローハンダ付けにも最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6EN定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    11日以内出荷
  • ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    タイプ無砥粒寸法D(mm)35寸法B(mm)13寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF1000-ZSB仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF1000-ZSB仕様

    三菱電機
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-64
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-95
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-52
  • バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-7192-35
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-40
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 3.6nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
  • KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,1nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,1nF,±10%

    KEMET
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 6mm奥行き = 5mm高さ = 1.9mm寸法 = 6 x 5 x 1.9mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
  • フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
    仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-60
  • バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:27nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-84
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0039 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-50
  • KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,680nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,680nF,±20%

    KEMET
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(504個)
    7日以内出荷
    PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3,000 V dc 自己回復特性
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE844リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X1長さ = 31.5mm奥行き = 17.5mm高さ = 28mm寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±20%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE844リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X1長さ = 26mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 26 x 8 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:56nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-30
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-42