カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン(2)
- 家電(5)
- 衣類乾燥機(4)
- 洗濯機/洗濯乾燥機関連品(1)
- 建築金物(4)
- フィルター(2)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 換気扇用フィルター(3)
- メカニカル部品(1)
- 丸ベルト(1)
- 日用品(1)
- 物干し/スタンド(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- バンドー化学(1)
- 日立(3)
- ESTILO(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- バクマ工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- エスコ(1)
- 静岡製機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- TEKNOS(1)
- 西邦工業(1)
エコロジープロダクト
「nh-d603」の検索結果

衣類乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
交換用フィルター(アレルバスター搭載)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
衣類乾燥機用のびのびスタンド
日立(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷洗濯機と独立して使用が可能です。用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5色シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
エスティロ衣類乾燥機専用フィルターセット1年分
ESTILO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷お得な1年分フィルターセット 排気フィルター:3か月に1回交換 排気フィルター:丸いフィルター 吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換 吸気フィルター:四角いフィルター 両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。 (歯ブラシなどで清掃)セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
オイルシールケース
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格MS253-4F図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831600-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。質量(kg)25色ピュアホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×439×670(ドア開き時:851)消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強):4、標準(弱):4(布団2.6)、除菌(75℃):4、干す前:4、低温乾燥:3、15分:4、60分:4省エネ機能待機時間消費電力0
EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター
TEKNOS(9件のレビュー)¥1,368税込¥1,5051セット(5枚)当日出荷加湿器の交換用フィルター5枚入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
衣類ケア乾燥機
Haier(ハイアール)¥129,800税込¥142,7801台(9kg)4日以内出荷乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。材質乾燥ドラム:ステンレス寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595質量(kg)51色ホワイト消費電力(W)580/650乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)排水方式タンク排水/ホース排水乾燥方式ヒートポンプ除湿式
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個(5m)3日以内出荷LED色:緑。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
電気乾燥庫
静岡製機¥519,800~税込¥571,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑使用温度範囲(℃)室温+5~70安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,198税込¥6,8181個(5m)3日以内出荷12色ミックスでカラフル。・LED色:赤,オレンジ,黄,電球色,シャンパンゴールド,ミントグリーン,。 緑,アクアブルー,青,バイオレット,ピンク,白。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:75m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個(5m)3日以内出荷屋外用。シリコンモールドテープ。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅12mm×高さ4mm。LED色:白。長さ:5m。LED数:360個。LED間隔:13.88mm。交互点滅。・コントローラーNH SJ-NH601C対応。全点灯。・整流器SJ-603D対応。最大接続長:10m。・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個(5m)3日以内出荷屋外用。シリコンモールドテープ。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅12mm×高さ4mm。LED色:電球色。長さ:5m。LED数:360個。LED間隔:13.88mm。交互点滅。・コントローラーNH SJ-NH601C対応。全点灯。・整流器SJ-603D対応。最大接続長:10m。・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個(5m)ほか翌々日出荷追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88











![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)




![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831600-260105-02.jpg)