カテゴリ

  • バイク純正部品(427)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh40」の検索結果

545件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄

    バーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1367幅(mm)6高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1410幅(mm)7高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1416幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-1383幅(mm)8質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1357幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1352幅(mm)6高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1358幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-1373幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)鉛主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
    全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色赤
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • 六角ネジとりビット(取替用) ANEX

    六角ネジとりビット(取替用)

    ANEX(11件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
  • 手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト

    手芸用フェルト ジャンボロール 40cm

    サンフェルト
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。 手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
    材質ウール60%・レーヨン40%厚さ(mm)1寸法(cm)40×40
  • ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
  • ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
    用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 電気ホットショーケース アンナカ

    電気ホットショーケース

    アンナカ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
    付属品加温皿1個質量(kg)22高さ(mm)415奥行(mm)300間口(mm)900電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2)TKG品番9-0827-1301TKG品番(2017)6-0740-1401
  • ホットショーケース アンナカ

    ホットショーケース

    アンナカ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品加湿皿1コ質量(kg)22消費電力(W)676電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)900×300×H415扉開閉方式片面スライド強化ガラス温度調節65℃~80℃、サーモ可変式EBM品番2955510
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ

    ナカバヤシ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。 処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
    質量(kg)56安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)360/345電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約80定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2)細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A4
  • ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット TRUSCO

    ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)105本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ

    ナカバヤシ
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌々日出荷
    細断寸法1×10mmのご極小サイズ。機密を確実に守ります。
    安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー電源電圧(V)100・50/60Hzダストボックス容量(L)約80定格細断枚数(50Hz/60Hz)約6/5(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約1×10投入口幅(mm)300/A3最大細断枚数約8/7(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約8/7(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • 10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)

    10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 高圧ナトリウムランプ400W 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ400W

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ

    140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NH-40形状丸粒度400
  • Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-40形状ブッシング
  • M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-405材質ステンレス長さ(mm)5ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • アイ スペシャルクス 岩崎電気

    アイ スペシャルクス

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
    高演色性で白熱電球に近い光色。
    口金E39相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85ランプ電圧(V)100
  • ゴムホース 日東工器

    ゴムホース

    日東工器
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4105)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
    サイズ520
  • ルームエアコン nocria NHシリーズ 富士通ゼネラル

    ルームエアコン nocria NHシリーズ

    富士通ゼネラル
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    4日以内出荷
    GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル。新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献。コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。
    省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
    仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
...
寅壱4040特集