カテゴリ

  • 作業工具(3)
    • 圧着工具本体(1)
  • 物流用品(7)
    • ジャッキアクセサリー(1)
  • 電気材料(21)
    • 丸形圧着端子(4)
    • Y型(先開型)圧着端子(4)
  • バイク純正部品(460)
  • 自動車純正部品(367)
  • 制御機器(245)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク部品(15)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「nh5」の検索結果

関連キーワード
1,405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット コントロール (1NH5) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NH5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
  • 4114NH5 EBM PAPST

    4114NH5

    EBM PAPST
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CASE,LIGHT *NH5M*    61301056672ZN ホンダ

    CASE,LIGHT *NH5M* 61301056672ZN

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*NH5M*    52000GB4307ZL ホンダ

    FORK ASSY.,*NH5M* 52000GB4307ZL

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP.,*NH5M*    51100GB1305ZP ホンダ

    FORK COMP.,*NH5M* 51100GB1305ZP

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5

    EBM PAPST
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形二段掛棒 NH-5 シロクマ

    U形二段掛棒 NH-5

    シロクマ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    材質鉄寸法D(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗り粘着はがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(500mL)
    当日出荷
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。色透明
  • メッシュパネル用パーツ10個入 光

    メッシュパネル用パーツ10個入

    光(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上幅(mm)31色シルバー高さ(mm)67表面仕上げクロームメッキ
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
  • ネット用フック 光

    ネット用フック

    光(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(2個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    グリーン
    レッド

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(40枚×5冊)
    当日出荷
    フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
    仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カータークリーナー ニューホープ

    カータークリーナー

    ニューホープ(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
    用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。成分非イオン系界面活性剤適合油膜、虫などの除去液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
  • 油性ボールペン タプリクリップ 0.4 ゼブラ

    油性ボールペン タプリクリップ 0.4

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
    可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.4替芯SK-0.4芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • ヘルメット簡易装着式フェイスシールド トーアボージン

    ヘルメット簡易装着式フェイスシールド

    トーアボージン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。 内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。 ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
    用途飛沫感染防止用形状防災面質量(g)39材質(シールド)塩ビ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
  • COVER,*NH-5M* ホンダ

    COVER,*NH-5M*

    ホンダ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • 名札キーホルダー TRUSCO

    名札キーホルダー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50個)
    当日出荷
    鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。材質ポリプロピレン幅(mm)27材質(本体)ポリプロピレンタイプ片面ハードタイプ間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27内径(mm)14材質(リング)スチール
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • フックアイナット(ミリネジ)  ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe

    ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

    allsafe(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
  • インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    インサートホルダー CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)

    埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
  • HANDLE, *NH-5M*    53100086010ZB ホンダ

    HANDLE, *NH-5M* 53100086010ZB

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • タプリクリップ ボールペン ゼブラ

    タプリクリップ ボールペン

    ゼブラ
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    たっぷりインク。・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
  • COVER,*NH-5M*    53120086720ZD ホンダ

    COVER,*NH-5M* 53120086720ZD

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • UPPERCASE*NH-5M*    52460051820ZB ホンダ

    UPPERCASE*NH-5M* 52460051820ZB

    ホンダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION,*NH-5M*    52400086000ZB ホンダ

    CUSHION,*NH-5M* 52400086000ZB

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷