カテゴリ
- 制御機器(902)
- バイク純正部品(871)
- 測定用品(546)
- 自動車純正部品(273)
- パソコン/周辺機器(258)
- 保管用品(94)
- メカニカル部品(74)
- 科学研究・開発用品(62)
- 作業工具(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 切削工具(56)
- 梱包用品(48)
- 測定関連サービス(40)
- トラック純正部品(32)
- 店舗什器・備品(28)
- バイク部品(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 住設機器(21)
- 空圧工具(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 学童・教育用品(12)
- 農業機械(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- ヘルスケア(8)
- 事務用品(8)
- 安全用品(7)
- 防犯用品(7)
- カー用品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 家電(5)
- 厨房用品(4)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(48)
- Aratas(旧:omron)(76)
- CHINO(チノー)(37)
- Kawasaki(848)
- omron(オムロン)(300)
- RS PRO(97)
- SMC(87)
- StarTech.com(163)
- T&D(ティアンドデイ)(32)
- アズワン(44)
- イトーキ(92)
- トヨタ(100)
- ニッサン(84)
- ミツビシ(33)
- 三和電気計器(42)
- 三菱ふそう(44)
- 三菱電機(40)
- 佐藤計量器製作所(86)
- 富士電機(123)
- ブランドをもっと見る

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
Vishay MLCC 100nF 100V dc K104K20X7RH5TL2
VISHAY¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋厚手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥819税込¥9011冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
片口ラチェットレンチ(強力型)
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から5日以内出荷正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)
サカエ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ
工進¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
サーマルロール紙 幅58mm 外径73mm
コウナン¥9,998税込¥10,9981箱(60巻)3日以内出荷汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。種別感熱紙幅(mm)58色白長さ(m)55外径(Φmm)73芯径(mm)12紙厚(mm)0.075
BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
M3型中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
マジックテープ アイロン接着タイプ
日本紐釦貿易(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷●手芸や衣類のリメイクに便利な面ファスナー(マジックテープ)です。熱でしっかり固定できるアイロン接着タイプ。縫製する手間が省けるため、お子様の通園・通学グッズやバッグの開閉部など、厚みがあって縫いにくい箇所への取り付けにも非常に重宝します。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)タイプアイロン接着長さ(cm)15
フロン回収機用ホース
BBKテクノロジーズ¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷ボールバルブ付150cmチャージングホース用途フロン回収機用ホース適合機種RM300、RM320、RM330、RM350ねじ径7/16-20UNF接続サイズ1/4フレア、チャージングホース:1/4フレア
リベッティングハンマ
瓜生製作(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から32日以内出荷小径のカシメ、作業用工具です。用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒
ノーブランド¥20,980税込¥23,0781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
充電式LEDヘッドライト
アックスブレーン¥3,798税込¥4,1781台当日出荷デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付付属品USB/USBTypeCコード仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯幅(mm)78質量(g)約115奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
真空ゴムホース
コスモ・テック¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥9,398~税込¥10,338~1台ほか当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
環境袋策 ポリ袋45L手付
ジャパックス¥6,398税込¥7,0381ケース(20枚×30冊)3日以内出荷環境袋策 手付きポリ袋 45L、横650mmx縦800mm、厚み0.015mm の ゴミ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(ゴミ袋)。半透明タイプのポリ袋(ゴミ袋)です。マチなしタイプのため底部シール強度が強く、液漏れ等に安心な手付きポリ袋(ゴミ袋)です。室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンをベースに柔軟性に優れた原料をブレンドしたハイブリットタイプのゴミ袋(ポリ袋)です。縦の引っ張り強度に優れ、柔軟性があり、伸びにも強く突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。再生原料(再生プラスチック)を40%配合しており、環境にやさしいゴミ袋(ポリ袋)です。公益財団法人 日本環境協会、エコマーク認定商品(認定番号 06128041)。グリーン購入法適合商品となります。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。非食品用です。材質HD+再生原料40%形状手付き(マチなし)厚さ(mm)0.015色半透明縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
いたずら防止ねじ用レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から8日以内出荷六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)
サカエ¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスターゴム車キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
アーバンホット
ゼンケン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷遠赤外線暖房機用途スポット暖房材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板寸法(mm)395×387×240質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)500/375/250コード長さ(m)1.8タイマー【ON】3~9【OFF】1~4



【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー
ノーブランド¥20,980税込¥23,0781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
角バー用2段フック
ナックス¥458~税込¥504~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。材質ABS軸径(Φmm)6色白適合寸法(mm)角バー:32×14
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール
TKG¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。材質発泡ポリプロピレン質量(kg)0.75容量(mL)24000間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262耐熱温度(℃)-20~100TKG品番9-0167-1001
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら