カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- クリーンルーム用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(3)
- キッツマイクロフィルター(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ハイオス(1)
- ベッセル(1)
- ジョプラックス(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SK11(1)
「nhm-t6」の検索結果

ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
ハイミニエアフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
キッツマイクロフィルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
マイクロフィルター
ベッセル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
中空糸膜フィルター(多目的用)
ジョプラックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
Ⅰ型浄水器交換カートリッジ
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷交換目安1カ年(1日あたりの使用水量30L)浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)ろ過材の種類中空糸膜、活性炭、不織布ろ過流量5.0L/分
エアフィルタ オートドレンN.O
(87件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
中空糸膜エアーフィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50