カテゴリ

  • 研磨材(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 制御機器(1)
  • 手袋(1)

「nitolex」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • オフセット砥石 高品質 モノタロウ

    オフセット砥石 高品質

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(25枚)
    当日出荷
    枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
    種別オフセット砥石厚さ(mm)6直径(Φmm)100砥材AWA質量(g)107適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材鉄外径(mm)100販売区分業務用
  • 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(A80)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    粒度80砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • レジノイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)16色黒結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • 目立砥石 京セラインダストリアルツールズ

    目立砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-151粒度#60厚さ(mm)6.4外径(mm)150内径(mm)12.7
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • オフセット砥石 モノタロウ

    オフセット砥石

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(12枚)
    当日出荷
    より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材WAシロ結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 研削砥石1号平型 GC サンタイガー

    研削砥石1号平型 GC

    サンタイガー(17件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
  • 両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(GC)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウ

    ビト砥石 WA赤 1号

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • 卓上グラインダー用砥石(A) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    卓上グラインダー用砥石(A)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#60厚さ(mm)6.4砥材A質量(g)210穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150適合材鉄
  • ポリタッチエコ(外エンボス) プロワーク

    ポリタッチエコ(外エンボス)

    プロワーク(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(200枚)
    当日出荷
    プロワークのポリエチレン手袋。 指先の感触が生き、細かな作業に便利です。 酸・アルカリに強い手袋です。 ダイオキシンの心配がありません。 左右兼用。 200枚入りのエコノミータイプ。
    用途一般軽作業材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.024色透明タイプ極薄手入数(枚)200規格食品衛生法適合機能耐酸・耐アルカリ全長(cm)27±0.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13色黒砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWER

    TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc

    TRACO POWER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
    RoHS指令(10物質対応)対応