カテゴリ

  • テープ(350)
    • 両面テープ(85)
    • ビニールテープ(26)
    • フッ素樹脂テープ(18)
    • 養生テープ(4)
    • マスキングテープ(10)
    • 安全保護テープ(83)
    • 表面保護材(20)
    • OPPテープ(21)
    • 建築用テープ(15)
  • 科学研究・開発用品(1,390)
    • 実験用文具/備品(14)
  • 自動車純正部品(9,943)
  • 空調・照明・電設資材(4,385)
  • 制御機器(3,739)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,727)
  • トラック純正部品(2,682)
  • メカニカル部品(2,449)
  • 安全標識(1,926)
  • 空圧工具(1,574)
  • パソコン/周辺機器(1,325)
  • バイク純正部品(1,303)
  • 機構部品(862)
  • 電気材料(822)
  • 配管・水廻り設備部材(666)
  • オフィス家具(650)
  • 作業服(635)
  • 自転車部品(591)
  • 医療(517)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(486)
  • 電動工具(479)
  • FA担当者のオススメ新商品(426)
  • ねじ・ボルト・釘(381)
  • 安全用品(361)
  • 測定用品(349)
  • 建築金物(304)
  • 店舗什器・備品(291)
  • 介護用品(284)
  • 油圧機器・油圧ホース(274)
  • 切削工具(257)
  • 作業工具(200)
  • カー用品(186)
  • 建材・エクステリア(185)
  • 保管用品(169)
  • 縫製用品(169)
  • バイク部品(168)
  • 清掃用品(143)
  • 厨房用品(139)
  • 住設機器(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • 農業・園芸資材(117)
  • 事務用品(111)
  • 日用品(109)
  • 物流用品(106)
  • 研磨材(100)
  • 安全保護具(99)
  • 自動車補修部品(98)
  • 食品・飲料(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(93)
  • 農業機械(89)
  • クリーンルーム用品(88)
  • 塗装・養生・内装用品(87)
  • 防犯用品(86)
  • 梱包用品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(76)
  • 接着剤・補修材(75)
  • 溶接用品(75)
  • 家電(74)
  • 学童・教育用品(70)
  • 測量用品(土木/建設)(67)
  • 防災用品(59)
  • 手袋(48)
  • 卓上消耗品(42)
  • 塗料(37)
  • 救急・衛生(37)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(36)
  • ヘルスケア(35)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • マスク(31)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 完成車(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • エンジン工具(8)
  • 理美容(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 進物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
特長
基材
OPP・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属・その他
色
イエロー・オレンジ・オレンジ×黒・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・赤×黄・黒×黄
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・NITTO・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・JTC・アズワン・日東工器・日東工業・HP(日本ヒューレット・パッカード)・MAZDA(マツダ)・SMC・いすゞ自動車・トヨタ・ニッサン・ホンダ・ミツビシ・ユニット・三菱電機・日野自動車・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

47,065件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド
    +2

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 自動車用 ハーネステープ JTC

    自動車用 ハーネステープ

    JTC(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンルームで使用してもベトつきません。
    色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)
    ブラック
    ホワイト

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(71件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(135件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • 日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
    用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
  • ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)

    ペイントエース(建築用) No.720A

    日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
    用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    ブラウン
    ブルー

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ブラウン
    ホワイト

    布粘着テープ No.750

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • ダンプロンテープ No.3290 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    クリア
    ブラウン

    ダンプロンテープ No.3290

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    クリア
    ブラウン

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥679~税込¥747~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)
    クリア
    ブルー

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
  • 日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    イエロー
    ブルー

    日東ベストクロステープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途により色を使い分けることが可能です。
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ NITTO

    自己融着性シリコーンゴムテープ

    NITTO
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性と耐候性に優れています。
    種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
  • 屋外用ビニル粘着テープ NITTO

    屋外用ビニル粘着テープ

    NITTO
    ¥479税込¥527
    1巻
    当日出荷
    耐候性と電気絶縁性に優れています。
    材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)
    ブルー
    クリア

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。厚さ(mm)0.065
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
    用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
  • 低VOC粘着テープ NITTO

    低VOC粘着テープ

    NITTO
    ¥239税込¥263
    1巻
    当日出荷
    環境に優しいテープです。
    色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
  • NITTOレーシングキャップ サイックリングキャップ NITTO

    NITTOレーシングキャップ サイックリングキャップ

    NITTO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    材質コットンサイズフリー
  • ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷
    非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
    用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • 一般用両面テープ No.501K 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501K

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
    用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工(旧:Permacel)

    自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
    用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3