「nk-19l」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-19プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • J形ケーブルジョイント 三立電器工業

    J形ケーブルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(1組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
  • WCTケーブルジョイント 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント

    阪口製作所(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
  • 溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
  • JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JA300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
    適合電流(A)300
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    15,980税込17,578特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JA300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • ケーブルジョイント300A TRUSCO

    ケーブルジョイント300A

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用銅管

    三立電器工業(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)11長さ(mm)35
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント(二次側専用)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
  • ケーブルコネクター ダイヘン

    ケーブルコネクター

    ダイヘン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • パワーケーブル ダイヘン

    パワーケーブル

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)20
  • フレキシブルTIG溶接トーチ ダイヘン

    フレキシブルTIG溶接トーチ

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    溶接電流(A)150
  • NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA FACOM

    NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)580
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハモノボスB図解NoMBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、IAC26Mプロ 本体部品_No.21、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S(L) 本体部品_No.19、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MB2650 本体部品_No.12、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB2650L 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS326 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.16
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.21、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.26、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.21、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19
  • スクリーン BIGM(丸山製作所)

    スクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS266 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、SD048-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリーン_No.20、NK23S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリーン_No.19、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリーン_No.20、JAS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
  • 6カクボルト M8X10 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X10

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X10図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ロングタイプ図解NoGKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40、GKB2402L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2402EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.67、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GKB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40、BC23 BIG-M エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.19、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GKB2403L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18など
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格225748ノホキヨウタイプ部品名称ハモノボスB図解NoMB2350L 本体部品_No.16、GKB2400G 本体部品_No.18、IAC23Mプロ 本体部品_No.32、GKB2401EU 本体部品_No.15、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VG 本体部品_No.19、MB2460L 本体部品_No.17、MB247VL 本体部品_No.27、NK23S(G) 本体部品_No.29、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、GKB2400L 本体部品_No.17、MB2460U 本体部品_No.13、MBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、GKB2400LT 本体部品_No.17、MB2350 本体部品_No.12、GKB2400UT 本体部品_No.15、MB2460G 本体部品_No.18、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MB247VUT 本体部品_No.16、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.18、MBS247VT 本体 クラッチケースなど