カテゴリ

  • 自動車純正部品(394)
  • メカニカル部品(333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
  • 制御機器(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • 電気材料(112)
  • 切削工具(54)
  • 物流用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 作業工具(45)
  • オフィス家具(42)
  • 空調・電設資材(39)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 農業機械(28)
  • バイク純正部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 照明(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 梱包用品(7)
  • カー用品(6)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「nk-3」の検索結果

1,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
らくがきちょう 3冊組 COMPASS(コンパス)らくがきちょう 3冊組COMPASS(コンパス)(7件のレビュー)
319税込351
1組(3冊)
当日出荷
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色)神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUTイマオコーポレーション
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (PW色)神保電器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
レジチェア 永井興産レジチェア永井興産
68,980税込75,878
1セット(3台)
3日以内出荷
ちょっと腰掛けたいそんなあなたをサポートするレジチェアレジや受付、カウンター接客やライン作業などの立ち仕事に!立っているような目線で座れる便利なチェア。使う方の身長に合わせて13段階に高さ調節可能。ベストな高さで快適にお使いいただけ、高さを変えれば立ち作業・座り作業どちらにも対応。A4サイズ程のスペースで設置できます。座面は厚みのある優しい座り心地のクッションタイプ。お手入れしやすいPVCレザー※を採用しました。約93°に傾きがあり座り降りがしやすい設計です。※PVCレザー(防炎/防汚/耐アルコール/耐次亜塩素酸)~こんなシーンで活躍します~長時間の疲れやすい立ち仕事催事などの受付でその場で腰かけたい時に病院やオフィスでの休憩所にも・13段階に高さ調節可能(ネジ差込固定式/2.5cmピッチ)・座面クッションタイプ(座面角度93°)・フットレスト付・アジャスター付・完成商品
用途イス・椅子・スタンディングチェア・ワークチェア・スツール・レジ椅子・受付・休憩・作業用・店舗・業務用仕様完成商品.13段階に高さ調節可能.アジャスター付.フットレスト付材質ウレタンフォーム・合成皮革・金属(鋼)幅(mm)330質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)500~810奥行(mm)230耐荷重(kg)80塗装粉体塗装テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風
(54613)ブッシュ,スタビライザー ニッサン(54613)ブッシュ,スタビライザーニッサン(9件のレビュー)
459税込505
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
(27731)アクチェーター アッセンブリ ニッサン(27731)アクチェーター アッセンブリニッサン(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
シルバー タセトシルバータセト
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。塗装色銀灰色塗布厚さ7~20μ対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット神保電器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色)神保電器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット神保電器
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SG色)神保電器(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SB色)神保電器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
アシストグリップ アッセンブリー ニッサンアシストグリップ アッセンブリーニッサン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
材質NK4
NKシリーズ 3路・3路スイッチダブルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路スイッチダブルセット (SG色)神保電器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
(21503)ロアー ホース ニッサン(21503)ロアー ホースニッサン(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(24080)バッテリーケーブル ニッサン(24080)バッテリーケーブルニッサン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,398税込1,538
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
NKシリーズ 3路・3路・3路ガイドランプ付きスイッチトリプルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・3路ガイドランプ付きスイッチトリプルセット (PW色)神保電器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)125
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
879税込967特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット神保電器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色)神保電器
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱ラッシングベルト(ラチェットバックル式)日興製綱
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色)神保電器
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ エンジニアNK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら