カテゴリ

  • メカニカル部品(262)
  • 溶接用品(21)
  • 農業機械(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk19」の検索結果

354件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-19プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジャンボ3色文字 新日本カレンダー

    ジャンボ3色文字

    新日本カレンダー
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊
    3日以内出荷
    ジャンボサイズの大きな壁掛け文字カレンダー
    質量(g)540寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

    南国フレキ工業(8件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 21ジャンボ 新日本カレンダー

    21ジャンボ

    新日本カレンダー
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊
    3日以内出荷
    ジャンボサイズの大きな壁掛け文字カレンダー
    質量(g)540寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • 西宮指定袋 日本サニパック

    西宮指定袋

    日本サニパック
    ¥229~税込¥252~
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。
    用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.025色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 46 THE・文字 新日本カレンダー

    46 THE・文字

    新日本カレンダー
    ¥819税込¥901
    1冊
    3日以内出荷
    6週表示が使いやすい文字カレンダー
    質量(g)215寸法(縦×横×奥行)(mm)538.5×380×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付

    二六製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
  • ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業

    ラークコードセット RC22-2.5S

    三立電器工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。ケーブル長(m)2.5
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • カラーラインメモ・ジャンボ(3か月文字) 新日本カレンダー

    カラーラインメモ・ジャンボ(3か月文字)

    新日本カレンダー
    ¥1,398税込¥1,538
    1冊
    3日以内出荷
    ジャンボサイズの3か月カレンダー
    質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数5枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • 鋼板ねじなし角 電成興業

    鋼板ねじなし角

    電成興業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付

    二六製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
  • ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
  • NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業

    NFKユニオン・ニップル型フレキ

    南国フレキ工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • カラーハッピ ツルハタ(服部)

    カラーハッピ

    ツルハタ(服部)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    4日以内出荷
    カラーハッピです。
    用途イベントやお祭りに仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法先染め身幅(cm)68生地ブロード身丈(cm)80
  • NK壁つなぎ 信和(仮設機材)

    NK壁つなぎ

    信和(仮設機材)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本(0.95kg×25本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB

    南国フレキ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
  • 鋳物ねじなし角 電成興業

    鋳物ねじなし角

    電成興業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法L(mm)20寸法H(mm)40寸法D(Φmm)23.6寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥1,978~税込¥2,176~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • COMPASSゴムバンド #195 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #195 500g

    IGO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMPASSゴムバンド #190 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #190 500g

    IGO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャート紙 KOKUSAI(国際チャート)

    チャート紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10冊)
    当日出荷から16日以内出荷
    国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
    仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • ローラーベアリング 内径19mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径19mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191アズワン品番65-7858-59
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • Semi-Fシリーズ NK60B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK35B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK40B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B19~

    KANA(片山チエン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • L型フレームウォールミラー 永井興産

    L型フレームウォールミラー

    永井興産
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1台)
    15日以内出荷
    重厚感のあるL型の木枠が印象的なウォールミラー。アートのような雰囲気も感じられる端正な佇まい。無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用し、。木目や風合いを際立たせる塗装を施しました。枠に凹凸をつけた立体的で目を惹くデザインは。木本来の美しさや温かみを存分に愉しめます。壁に掛けるだけでなくインテリアとして床置きするのもおすすめ。ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、。職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。塗装には安全性の高いF☆☆☆☆塗料を使用しています。用途や場所に合わせて選べる3サイズ、カラーは2色ご用意しています。[68×68cm・58×83cm・73×103cm]。[アンティークブラウン・ハニーブラウン]。・ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)。・届いてすぐに使える完成品。・日本製。<設置方法>。裏面にある金具にフックで設置してください。壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。※紐は付属しておりません。=ご注意=。天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。=出荷について= 。※注意事項を確認の上ご注文ください。※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です
    用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・サロン・リビング・ワンルーム・玄関・トイレ・洗面・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.木目.木製.日本製.受注生産商品材質天然木(米ツガ材)・ガラス(3mm厚) ・ラワン合板(べニア)奥行(mm)40塗装ウレタンワイピング塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア