カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 介護用品(6)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「nl-42」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックタイトル 丸型 Φ15mm コクヨタックタイトル 丸型 Φ15mmコクヨ(3件のレビュー)
349税込384
1パック(595片)
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
1,054税込1,159
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
7,598税込8,358
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75ASSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付)リオン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
ビルケンシュトック QS 400 NL White 42 27cm ビルケンシュトックジャパンビルケンシュトック QS 400 NL White 42 27cmビルケンシュトックジャパン
20,980税込23,078
1足
当日出荷
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証サイズ【US(アメリカ)規格】L11-11.5/M9-9.5、【UK(イギリス)規格】8、【EU(ヨーロッパ)規格】42サイズ(cm)27材質(アッパー)本革コード208-1314アズワン品番64-7726-29耐圧迫性荷重(J)200
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
用途シート寸法F(mm)R0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ASSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75ASSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10CSSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20ASSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15 SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)15作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50B SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50BSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75B SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75BSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30ASSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ASR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ASRSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-10C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-10CSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40ASSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20BT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20BTSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75R SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-75RSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ASSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100BSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100BSRSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50BT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50BTSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20BT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20BTSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50CSSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-40 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-40SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40ASSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動