カテゴリ

  • 農業機械(7,793)
  • 自動車純正部品(1,645)
  • トラック用品・パーツ(1,233)
  • 物流用品(1,107)
  • 制御機器(786)
  • 科学研究・開発用品(503)
  • トラック純正部品(404)
  • 作業工具(388)
  • 切削工具(356)
  • 測定用品(219)
  • 電気材料(187)
  • テープ(166)
  • 厨房用品(158)
  • 溶接用品(141)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 卓上消耗品(130)
  • 研磨材(124)
  • 事務用品(104)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 医療(76)
  • バイク純正部品(72)
  • 建築金物(67)
  • バイク部品(64)
  • メカニカル部品(62)
  • 理美容(58)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(57)
  • 電動工具(51)
  • 防犯用品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 救急・衛生(39)
  • 手袋(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 農業・園芸資材(32)
  • オフィス家具(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 機構部品(30)
  • 梱包用品(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • エンジン工具(26)
  • 介護用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 塗料(24)
  • 清掃用品(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 安全保護具(19)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 縫製用品(14)
  • カー用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 作業服(11)
  • 家電(11)
  • 農具(11)
  • 空圧工具(11)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 安全標識(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「no.5」の検索結果

17,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)

    コニシ(8件のレビュー)
    879税込967
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
    用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。成分シアノアクリレート系透明主な用途金属、木材、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • ドアスコープ No.5 シロクマ

    ドアスコープ No.5

    シロクマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
    材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
  • マイクロピンセット 110mm No.5 YDM

    マイクロピンセット 110mm No.5

    YDM
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    仕様無鈎・溝なし材質ステンレス(SUS410J1)厚さ(mm)0.1全長(mm)110先端幅(mm)0.1アズワン品番8-4588-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 腕章くん 生地 NO.5 若草 三鬼化成

    腕章くん 生地 NO.5 若草

    三鬼化成
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    外形寸法(縦×横)(mm)90×400
  • ミエローブ やわらかNo.5 ロング 三重化学工業

    ミエローブ やわらかNo.5 ロング

    三重化学工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    やわらかNo.5の腕カバー付きです。長~い腕カバーで、水濡れを防ぎます。
    用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • フードテナーNo.5 サンコープラスチック

    フードテナーNo.5

    サンコープラスチック(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタ1枚 本体2段のセット
    材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)1.2アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×30.7×15.5
  • No.5 先細有鈎ピンセット アズワン

    No.5 先細有鈎ピンセット

    アズワン
    2,630税込2,893
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    型番No.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエチレン袋0.03mm HEIKO

    ポリエチレン袋0.03mm

    HEIKO(145件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
    透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5C

    桐山製作所
    839税込923
    1箱(50枚)
    当日出荷
    きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5B

    桐山製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    保持性が良い
    用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
  • 定量濾紙 No.5C ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • ラーメン用スープ漉し No.5 TKG

    ラーメン用スープ漉し No.5

    TKG(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    18-8金網使用。ラーメン等のスープの仕上用に最適。 又、丼ぶりの上でこすのに使い易いスタイルです。
    材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)275×87メッシュ50TKG品番9-0443-0901TKG品番(2017)6-0406-0901
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ400mmまで対応。
    全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5A

    桐山製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
    厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    8,118税込8,930
    1箱(55本)
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
  • 油こし No.5 TKG

    油こし No.5

    TKG(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    18-8金網使用
    材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレスサイズNo.5外径×高さH(Φmm×mm)275×87外径(Φmm)275TKG品番9-0436-0505TKG品番(2017)6-0392-0505
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
  • AMG-400用 NO.5 サイレンサ ヤマダコーポレーション

    AMG-400用 NO.5 サイレンサ

    ヤマダコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合AMG-400種別サイレンサ危険物の類別非危険物
  • 箱飾り H-No.5 川善

    箱飾り H-No.5

    川善(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)125×65
  • オペロンタック ゴム NO.5 キンバ

    オペロンタック ゴム NO.5

    キンバ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト等材質ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル長さ(m)30
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • ミエローブ やわらかNo.5 三重化学工業

    ミエローブ やわらかNo.5

    三重化学工業(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    メーカー独自の特殊配合で、やわらかくて、抜群の作業性を実現。
    用途土木建設,農林業,園芸,水産業質量(g)110材質(裏)シームレス編手 綿100%材質(表)ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5A)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
  • 定量濾紙 No.5A ADVANTEC

    定量濾紙 No.5A

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10
  • 紙ひも NO.5 マルアイ

    紙ひも NO.5

    マルアイ
    249税込274
    1巻(50m)
    当日出荷
    古紙といっしょにリサイクル
    仕様古紙100%使用幅(mm)1.7寸法(mm)55×100サイズ(号)12切り幅(mm)47.0±1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 114 013
  • (17133)エア ホース NO.5 ダイハツ

    (17133)エア ホース NO.5

    ダイハツ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • ピンセット NO.5 デュモスター DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモスター

    DUMONT(デュモン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質DUMOSTAR(デュモスター)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 イノックス 08

    DUMONT(デュモン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質INOX08(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
    用途木材。240mm以上の深穴用材質炭素鋼(S55C)全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • MEISTERピンセットNo.5 Rubis

    MEISTERピンセットNo.5

    Rubis(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    全長(mm)110
  • (75477)リヤネームプレート NO.5 ダイハツ

    (75477)リヤネームプレート NO.5

    ダイハツ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
...