983件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかNo.5の腕カバー付きです。長~い腕カバーで、水濡れを防ぎます。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカー独自の特殊配合で、やわらかくて、抜群の作業性を実現。
用途土木建設,農林業,園芸,水産業 質量(g)110 材質(裏)シームレス編手 綿100% 材質(表)ポリ塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール トラスコ品番442-1850 質量(g)718 長穴(mm)11×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ホルベイントリコンパーツ NO.5 S-L
エコ商品
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO5
エコ商品
トラスコ品番227-1645 全長(mm)195 溝長(mm)135 シャンク径(mm)5.22 刃径(mm)5.22 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦNO5
エコ商品
トラスコ品番227-0296 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)4.763
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アラムゴム栓(赤色)
エコ商品
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10箱)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様接点構成:1NO 1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。 入数(双)1 材質(裏)綿100%(シームレス) 材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)通気孔付き自転車用ヘルメット
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ タイプ通気孔付 規格SGマーク付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。 (File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護 伸び(%)14 引張強度(N/25mm)392.3 粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス) 破壊電圧(kV)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%)151 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.91 引張強度(N/10mm)72.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防湿・耐水性
1箱(20巻)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)硬質デスクマット
エコ商品
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
下敷:グリーン、上敷:透明 仕様硬質透明タイプ、グリーンマット付 材質アクリル・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm)2 タイプ下敷き付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン軽快 #50
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)