カテゴリ

  • 農業機械(896)
  • 理美容(12)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.515」の検索結果

975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ

    建築内装用両面テープ NO.515

    ニトムズ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
  • 建築内装用両面テープNo.515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNo.515

    ニトムズ
    58,980税込64,878
    1箱(60個)
    4日以内出荷
  • インスタントセメント速乾 トーヨーマテラン

    インスタントセメント速乾

    トーヨーマテラン(26件のレビュー)
    399税込439
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
  • ミソノモリブデン鋼 牛刀 No.515 30cm cotta

    ミソノモリブデン鋼 牛刀 No.515 30cm

    cotta
    25,980税込28,578
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質13クロムステンレスモリブデン鋼全長(mm)435
  • インスタントコンクリート 速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 速乾

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
    灰色アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • ホットナイフセット HAKKO(白光)

    ホットナイフセット

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
    トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180径(Φmm)4消費電力(W)40最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
  • インスタント防水セメント 速乾 トーヨーマテラン

    インスタント防水セメント 速乾

    トーヨーマテラン(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(4kg)
    当日出荷
    防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
    灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    86,980税込95,678
    1巻
    翌々日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 屋外用番号可変錠 ガードロック

    屋外用番号可変錠

    ガードロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
    用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。付属品番号設定キー材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
  • 貼ってガード(ビス付・フック付) アルファ

    貼ってガード(ビス付・フック付)

    アルファ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    簡単取付、窓の防犯に。
    仕様ダイヤル桁:2適合機種引き戸窓用
  • 木工用皿錐 粂田ギムネ製作所

    木工用皿錐

    粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
    用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
  • ミソノ 牛刀 ツバ付モリブデン ミソノ刃物

    ミソノ 牛刀 ツバ付モリブデン

    ミソノ刃物
    32,980税込36,278
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • ストレートプラグ・カールコード 東日製作所

    ストレートプラグ・カールコード

    東日製作所
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNO .515

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • EGFゲート 末松電子製作所

    EGFゲート

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型×5個/EGFゲートフック×5個適合支柱ゲッターEGFシカポール、ゲッターEGFリングロングポール、ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、ゲッターEGFロングポール、ゲッターEGF延長ポール
  • ギロ カエル NINOシリーズ 鈴木楽器製作所

    ギロ カエル NINOシリーズ

    鈴木楽器製作所
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    見た目だけでなく鳴き声もカエルにそっくりなギロです。カエルの背中をスティックでこすると「コロコロ」とカエルのような音が鳴ります。かわいらしいビジュアルでインテリアにもおすすめです。
    材質籐・本革寸法(mm)Φ65×115質量(g)30アズワン品番60-6342-71
  • ガイド調整ボルト NO42(TA515新) イチネンTASCO

    ガイド調整ボルト NO42(TA515新)

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
    軸径(Φmm)12
  • のぼり旗 牡蠣の土手鍋 No.SNB-515 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 牡蠣の土手鍋 No.SNB-515 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 本日パーマ割引DAY No.GNB-515 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 本日パーマ割引DAY No.GNB-515 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • (MK515)STIFFENER,NO.1              RH 三菱ふそう

    (MK515)STIFFENER,NO.1 RH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK515)STIFFENER NO.1              LH 三菱ふそう

    (MK515)STIFFENER NO.1 LH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK515)STIFFENER,NO.1              LH 三菱ふそう

    (MK515)STIFFENER,NO.1 LH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK515)STIFFENER NO.1              RH 三菱ふそう

    (MK515)STIFFENER NO.1 RH

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 木製チェアー LION (ライオン事務器)

    木製チェアー

    LION (ライオン事務器)
    29,980税込32,978
    1脚
    46日以内出荷
    カフェスペースやオープンスペースなど様々な場所で使用できる木製チェアーです。
    グリーン購入法適合
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • サビキラーPRO BAN-ZI

    サビキラーPRO

    BAN-ZI(120件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
    用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2使用場所屋外用希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビ止め塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
  • ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレン手付ビーカー

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • (ME515)レバー、ギヤシフト セレクト、NO.1 三菱ふそう

    (ME515)レバー、ギヤシフト セレクト、NO.1

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (ME515)レバー、ギヤシフト リンク、NO.1 三菱ふそう

    (ME515)レバー、ギヤシフト リンク、NO.1

    三菱ふそう
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • (MK515)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.3 三菱ふそう

    (MK515)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.3

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (MK515)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.4 三菱ふそう

    (MK515)ブラケット、パワステ オイル ライン、NO.4

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819 RICOH(リコー)

    リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
    適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200種別純正品-サイズ-適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
    用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
...