カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,536)
  • メカニカル部品(2,682)
  • 制御機器(2,596)
  • FA担当者のオススメ新商品(763)
  • はんだ関連・静電気対策用品(215)
  • 測定用品(172)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • 電気材料(65)
  • 学童・教育用品(40)
  • オフィス家具(20)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npn」の検索結果

20,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    57税込63
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1袋(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    交換用フッ素樹脂絶縁粘着テープです。
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    379税込417
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Toshiba NPN トランジスタ 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ROHM NPN トランジスタ ROHM

    ROHM NPN トランジスタ

    ROHM
    2,798税込3,078
    1袋(150個)
    翌々日出荷
  • Toshiba NPN バイポーラトランジスタ 東芝

    Toshiba NPN バイポーラトランジスタ

    東芝
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様汎用NPNトランジスタ、東芝幅(mm)5.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(W)10最大エミッタ-ベース間電圧(V)9最大コレクタ-ベース間電圧(V)160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)3トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)150
  • NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz フェアチャイルド

    NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz

    フェアチャイルド
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    中電力リニアスイッチング用
    最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPN/PNP変換コネクタ omron(オムロン)

    NPN/PNP変換コネクタ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
  • Toshiba NPN ダーリントントランジスタ 東芝

    Toshiba NPN ダーリントントランジスタ

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000
  • Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ 東芝

    Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150内蔵抵抗器(ベースエミッタ)10kΩRoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージVESM1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比0.1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ ROHM

    ROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(200個)
    翌々日出荷
  • ON Semiconductor NPN ダーリントンペア ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN ダーリントンペア

    ON SEMICONDUCTOR
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon NPN トランジスタ INFINEON

    Infineon NPN トランジスタ

    INFINEON
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • NPN Dual transistor nexperia

    NPN Dual transistor

    nexperia
    16,980税込18,678
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□ omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340

    STMicro
    869税込956
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチモニタ MD (NPN出力タイプ) CKD

    マルチモニタ MD (NPN出力タイプ)

    CKD
    10,388税込11,427
    1個
    4日以内出荷から54日以内出荷
    種類コントロール電源(V)DC12~24
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU

    onsemi
    1,598税込1,758
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
  • WORD-BUS NPN-OUT Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS NPN-OUT

    Anywire(エニイワイヤ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ

    nexperia
    589税込648
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia デュアル NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia デュアル NPN トランジスタ

    nexperia
    859税込945
    1リール(20個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP デュアル NPN トランジスタ nexperia

    NXP デュアル NPN トランジスタ

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Transistor NPN switching SOT23 nexperia

    Transistor NPN switching SOT23

    nexperia
    11,980税込13,178
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    3,998税込4,398
    1袋(200個)
    欠品中
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 400 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,534税込2,787
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
  • Nexperia NPN ダーリントンペア nexperia

    Nexperia NPN ダーリントンペア

    nexperia
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ nexperia

    Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM

    東芝
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, BD243CG onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, BD243CG

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 65 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼりポール NPN サンポール

    のぼりポール NPN

    サンポール
    279,800税込307,780
    1本
    15日以内出荷から21日以内出荷
    神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
...