カテゴリ

  • 制御機器(14,118)
  • メカニカル部品(9,409)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,733)
  • バイク純正部品(5,612)
  • 自動車純正部品(4,955)
  • トラック純正部品(4,954)
  • パソコン/周辺機器(2,735)
  • 科学研究・開発用品(2,340)
  • バイク部品(1,757)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,723)
  • 切削工具(1,620)
  • 空調・照明・電設資材(1,296)
  • 農業機械(1,294)
  • 学童・教育用品(1,139)
  • 測定用品(1,111)
  • 安全標識(931)
  • 機構部品(913)
  • オフィス家具(859)
  • 電気材料(823)
  • 家電(818)
  • 店舗什器・備品(810)
  • 船舶用品・漁業資材(732)
  • 作業工具(668)
  • 研磨材(635)
  • 医療(619)
  • 作業服(571)
  • 物流用品(526)
  • 事務用品(499)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(481)
  • ねじ・ボルト・釘(467)
  • 配管・水廻り設備部材(462)
  • 建材・エクステリア(422)
  • 安全保護具(404)
  • 自転車部品(402)
  • 建築金物(392)
  • 塗装・養生・内装用品(353)
  • 空圧工具(342)
  • 整備工具・収納(324)
  • 厨房用品(315)
  • 自動車補修部品(306)
  • 卓上消耗品(302)
  • トラック用品・パーツ(245)
  • 電動工具(245)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(228)
  • 清掃用品(178)
  • 溶接用品(175)
  • 防犯用品(162)
  • カー用品(159)
  • 保管用品(158)
  • 梱包用品(152)
  • 手袋(152)
  • 日用品(148)
  • スプレー・オイル・グリス(143)
  • 介護用品(140)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(135)
  • 住設機器(131)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(129)
  • 安全靴・作業靴(117)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(111)
  • 救急・衛生(101)
  • 接着剤・補修材(100)
  • 安全用品(84)
  • ヘルスケア(81)
  • 防災用品(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 縫製用品(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • テープ(73)
  • ガレージ機器・整備設備(72)
  • 洗剤・除去剤(66)
  • 食品・飲料(64)
  • タイヤ・足回り(59)
  • 塗料(45)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • バッテリー・電装(43)
  • クリーンルーム用品(42)
  • 測定関連サービス(35)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 農具(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • マスク(20)
  • 完成車(16)
  • 名入れカレンダー(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 理美容(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • エンジン工具(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ns」の検索結果

79,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • プロスニーカー  NS618静電 シモン

    プロスニーカー NS618静電

    シモン(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷
    反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止標準質量(g)660(26.0cm)足幅EEE材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • プロスニーカー NS818 シモン

    プロスニーカー NS818

    シモン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷
    思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。 歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。 歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。 理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。
    仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ローカット黒/ブルー種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底標準質量(g/片足)365(26cm)足幅3E材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313150材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • プロスニーカー NS611静電 シモン

    プロスニーカー NS611静電

    シモン(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性標準質量(g)660(26.0cm)足幅EEE材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • NSダスキャップ エムテートリマツ

    NSダスキャップ

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個(100枚)
    当日出荷
    頭髪よりの埃の発生を防ぎ、清潔な周辺環境をつくります。髪形にかかわらず、男女ともご使用になれるフリーサイズです。
    材質不織布サイズフリー種類ヘアキャップ
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • NS養生クッションマット E-Value

    NS養生クッションマット

    E-Value(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
    用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
  • プロスニーカー NS811 シモン

    プロスニーカー NS811

    シモン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。 歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。 歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。 理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。
    仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ローカット規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底標準質量(g/片足)360(26cm)足幅3E材質(先芯)鋼製材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • NS型コンテナ蓋 TRUSCO

    NS型コンテナ蓋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
  • NS ハイフレックス HF-1000 日本化成

    NS ハイフレックス HF-1000

    日本化成(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モルタル接着増強剤
    危険物の類別非危険物
  • 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    ニトムズ(12件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
    用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • まとめ買い NS型コンテナ TRUSCO

    まとめ買い NS型コンテナ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1組(10個)
    当日出荷
    10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
  • ノンスリップ NS-200 桃 ヤマト(事務用品)

    ノンスリップ NS-200 桃

    ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個(11g)
    当日出荷
    書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
    用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などにピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 NSシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
    用途溶接・溶断作業
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • NSゼロヨン 日本化成

    NSゼロヨン

    日本化成
    3,398税込3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS タフクラック・P60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
    用途下・中塗り用使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • NSドライバー ノムラ

    NSドライバー

    ノムラ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
    用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 硬質プラスチック長さ(mm)260型式D型用表面処理メッキ
  • NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-1

    カネミツ(29件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • ユニベックスシート NS 日本研紙

    ユニベックスシート NS

    日本研紙
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
    用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120) 生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)寸法(mm)150×230砥材AA、CC基材ナイロン不織布接着剤R/R
  • NSモブキャップ 日精[清掃用品]

    NSモブキャップ

    日精[清掃用品]
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    通気性に優れ長時間の作業も快適です。
    素材不織布1袋(100枚入)TKG品番9-1491-0101
  • NS ゼロヨン 日本化成

    NS ゼロヨン

    日本化成
    3,398税込3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • NSチェッカー テクノプラン

    NSチェッカー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
    用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
  • NS タイルセメント 日本化成

    NS タイルセメント

    日本化成
    3,398税込3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興

    NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター

    生興(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様(天板)ソフトエッジ巻高さ(mm)950材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)454材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合
  • NSパス 東リ

    NSパス

    東リ
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
    材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
  • NS メヂセメント 日本化成

    NS メヂセメント

    日本化成
    3,698税込4,068
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNS型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • NS カチオンワン 日本化成

    NS カチオンワン

    日本化成(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整剤
    危険物の類別非危険物
  • NS標準プーリー カネミツ

    NS標準プーリー

    カネミツ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねずみ鋳鉄
  • プラダン NSコンテナ KUNIMORI

    プラダン NSコンテナ

    KUNIMORI(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
    用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
...